カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
  • メカニカル部品(207)
  • バイク純正部品(153)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 卓上消耗品(72)
  • 制御機器(65)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 自動車純正部品(50)
  • 厨房用品(47)
  • 機構部品(40)
  • 切削工具(38)
  • 測定用品(36)
  • 事務用品(33)
  • 作業工具(29)
  • 建築金物(28)
  • バイク部品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 家電(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 物流用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 保管用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 電気材料(10)
  • 電動工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • カー用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 縫製用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 医療(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h202」の検索結果

1,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3843件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
18-8 深型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型角バットAG(赤川器物製作所)(60件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
微粉ハイポネックス ハイポネックス微粉ハイポネックスハイポネックス(33件のレビュー)
599税込659
1袋(5g×20本)
当日出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19肥料の種類配合肥料名称ハイポネックス複合肥料1号登録保証輸第(号)1693
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラベルライター ネームランド カシオ計算機ラベルライター ネームランドカシオ計算機(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
深型角バット 18-8 モノタロウ深型角バット 18-8モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に材質ステンレス18-8(SUS304)規格食品衛生法適合商品タイプバット
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
床用流し込みセメント アサヒペン床用流し込みセメントアサヒペン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(3kg)
当日出荷
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
サインホルダー片面用 縦型 クルーズサインホルダー片面用 縦型クルーズ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
扁平缶グレー色 瑞穂化成工業扁平缶グレー色瑞穂化成工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムカードラック 抗菌仕様MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1個
当日出荷
SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き
適合カードサイズ(mm)最大88×189
スチロール角型大型ケース サンプラテックスチロール角型大型ケースサンプラテック(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音報知器 シグナルホン BMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCOステンレス深型組バット (蓋)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
18-0 ケーキバット AG(赤川器物製作所)18-0 ケーキバットAG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)商品タイプバット
ラリーコンテナ JEJアステージラリーコンテナJEJアステージ(12件のレビュー)
729税込802
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類メッシュ
サインホルダーL字片面用 HEIKOサインホルダーL字片面用HEIKO(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質アクリル樹脂
ペダルストッパー 台車固定用 モノタロウペダルストッパー 台車固定用モノタロウ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×100取付穴径(Φmm)11関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モバイルディスプレイ FullHD YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHDYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラック取扱説明書(1.67MB)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミアルミ深型バット(D型バット)アカオアルミ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]指サック 抗菌PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50個)
当日出荷
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様材質天然ゴムオレンジ繰り返し・詰め替え対応
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
18-8 深型長バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型長バットAG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から52日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬)メッシュボックス ワーク・インTENMA(天馬)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ)トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプTORAY(東レ)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(2個)
当日出荷
2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ浄水能力遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)保管環境【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
台車移動防止用ストッパー イノアック台車移動防止用ストッパーイノアック(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 ワンタッチ式 HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式HEIKO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!
材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))クラフトタイプシングル入数(枚)20
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cmエレコム(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン質量(kg)約1.2耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82対応インチサイズ~27インチディスプレイ
18-8 深型角バット(ツヤ消仕様) AG(赤川器物製作所)18-8 深型角バット(ツヤ消仕様)AG(赤川器物製作所)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304商品タイプバット
マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 ズレにくい 20.2×23cm エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 ズレにくい 20.2×23cmエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 マウス操作面は伸縮性のある生地で、マウスが滑りすぎず静かに操作ができます。 底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー形状リストレスト一体型質量(kg)単体:約0.375ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×230×25
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30個)
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付エレコム(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
...