カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 電気材料(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • カー用品(25)
  • 医療(22)
  • オフィス家具(18)
  • 事務用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 安全標識(11)
  • 防災用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 日用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「hks」の検索結果

412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン) HKS

    SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)

    HKS(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    スーパーパワーフロー専用交換フィルター
    用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター色グリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE

    HKS(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考198 x 346 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE

    HKS(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • ハイパーマックス G サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス G サスペンションキット

    HKS
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    6日以内出荷
    チューニングパーツの意義「性能>コスト」と車両の素性を生かす設計「純正形状」の融合。これまでの純正形状アフター サスペンションの概念とは全く異なる「乗り心地」「スタイル」「安定感」全てにおいて「上質」を徹底追及したHKSの答えが、今ここに具現化しました。
    用途自動車用サスペンション
  • スポーツマフラー SUPERIOR specR HKS

    スポーツマフラー SUPERIOR specR

    HKS
    ¥599,800税込¥659,780
    1本
    6日以内出荷
    「ハイパフォーマンス」をコンセプトに開発されたフルチタンマフラー。
    用途自動車用マフラー種別CBA-,DBA-形状SSR型式R35備考10/11以降の車両に装着の場合、純正アルミ導風板の加工が必要ですメーカーニッサンパイプ径(Φmm)85エンジン形式VR38DETT素材Ti年式07/12-16/06車種GT-Rテール外形(mm)124 x 4分割数2近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L88 R89/L87 R86アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L68 R68/L67 R68
  • スポーツマフラー silent Hi-Power TYPE-H HKS

    スポーツマフラー silent Hi-Power TYPE-H

    HKS
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    6日以内出荷
    スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
    用途自動車用マフラー種別DBA-形状HP(TYPE-H)型式K13改備考純正6kg、HKS5kgメーカーニッサンパイプ径(Φmm)45エンジン形式HR15DE素材S3年式13/12-車種マーチ NISMO Sテール外形(mm)65分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/93アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)58/61
  • HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKS

    HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L

    HKS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(4L)
    7日以内出荷
    高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
    容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
  • レーシングサクション HKS

    レーシングサクション

    HKS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    5日以内出荷から61日以内出荷
    さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
    用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
  • ドライカーボンサクションキット HKS

    ドライカーボンサクションキット

    HKS
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    5日以内出荷
    カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。
    用途自動車用インテークサクション形状DryCarbon Suction本体寸法-
  • プレミアムサクションキット HKS

    プレミアムサクションキット

    HKS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
    用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5直径(Φmm)6.3高さ(mm)5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L

    HKS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

    HKS
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです
    用途自動車用サスペンション
  • スポーツマフラー LEGAMAX HKS

    スポーツマフラー LEGAMAX

    HKS
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    6日以内出荷
    スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。
    用途自動車用マフラー
  • スポーツマフラー Hi-Power409 HKS

    スポーツマフラー Hi-Power409

    HKS(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    6日以内出荷
    独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
    用途自動車用マフラー素材S4
  • スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R HKS

    スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R

    HKS
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1本
    6日以内出荷
    スポーツマフラーの最高峰モデルとし、JASMA基準をクリアしつつも一切のムダを省き連結無しの1ピース構造によるストレート構造の追求。そして、主要素材にチタンを採用することで耐腐食性を向上させ、かつ驚くべき軽量化を実現。
    用途自動車用マフラー種別GH-形状Dtiパイプ径(Φmm)75素材Tiテール外形(mm)120分割数1
  • ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

    HKS
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
    用途自動車用サスペンション
  • ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット

    HKS
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    6日以内出荷
    開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』
    用途自動車用サスペンション
  • スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKS

    スポーツマフラー Super Turbo Muffler

    HKS
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1本
    6日以内出荷
    低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
    用途自動車用マフラー素材S3
  • スポーツマフラー Super Sound Master HKS

    スポーツマフラー Super Sound Master

    HKS
    ¥139,000~税込¥152,900~
    1本
    6日以内出荷
    アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。
    用途自動車用マフラー素材S3
  • スポーツマフラー LEGAL HKS

    スポーツマフラー LEGAL

    HKS
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    6日以内出荷
    上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。
    用途自動車用マフラー
  • スーパーパワーフロー HKS

    スーパーパワーフロー

    HKS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    5日以内出荷
    世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
    用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
  • SUPER ZERO RACING 0W-30 20L HKS

    SUPER ZERO RACING 0W-30 20L

    HKS
    ¥66,980税込¥73,678
    1個(20L)
    欠品中
    低温時の流動性に優れ、始動直後から素早くエンジン内にオイルを循環させ、愛車のエンジンを摩耗から守ります。一方で高温時はHTHS粘度※1(高温高せん断粘度)に優れ、ワンランク上の粘度規格を上回る性能を実現。高温・高負荷時でもしっかりとエンジンを護ります。高性能ベースオイルと処方により一般的な粘度指数(VI)※2を大幅に上回るスペックを確保。低温時の流動性から高温時の油膜強さとエンジン保護全方位で性能を引き上げました。
    仕様純正指定粘度0W20~#W30の車種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類車種0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L

    HKS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER TURBO RACING 15W50 20L HKS

    HKS SUPER TURBO RACING 15W50 20L

    HKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(20L)
    欠品中
    HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応。HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
    仕様高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様その他【純正指定グレード】w50適用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T) #JZ-GTE VR##DETT VQ##DET SR20DET 4G63 4B11 EJ2#など危険物の性状非水溶性
  • GT Suction HKS

    GT Suction

    HKS
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。
    用途自動車用インテークサクション種別DBA-形状GT Suction備考-本体寸法Φ200-80/Redエンジン形式FA20
  • SUPER ZERO RACING 0W-30 1L HKS

    SUPER ZERO RACING 0W-30 1L

    HKS
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(1L)
    欠品中
    0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適。純正指定グレード #W30適用。想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種。想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L HKS

    HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L

    HKS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    欠品中
    チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適。純正指定グレード ※w50適用。想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様。強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L HKS

    HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L

    HKS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(4L)
    欠品中
    チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適。純正指定グレード ※w50適用。想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様。強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
    容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
  • スポーツマフラー silent Hi-Power HKS

    スポーツマフラー silent Hi-Power

    HKS
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    6日以内出荷
    スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
    用途自動車用マフラー素材S3
  • スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS

    スポーツマフラー LEGAMAX Sports

    HKS
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    6日以内出荷
    街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。
    用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3
  • スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS

    スポーツマフラー LEGAMAX Premium

    HKS
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    6日以内出荷
    各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
    用途自動車用マフラー
  • ベアリング(ニードル)、#7EーHKS162 Kawasaki

    ベアリング(ニードル)、#7EーHKS162

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KDX220-B3
  • SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L

    HKS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 1L HKS

    HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 1L

    HKS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    欠品中
    欧州規格に適合し、欧州車に最適。最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮。粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現。ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現。API SN規格を取得。ACEA A3B4を取得し欧州車に最適
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 4L HKS

    HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 4L

    HKS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個(4L)
    欠品中
    欧州規格に適合し、欧州車に最適。最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮。粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現。ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現。API SN規格を取得。ACEA A3B4を取得し欧州車に最適
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 20L HKS

    SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 20L

    HKS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個(20L)
    欠品中
    全てを見直した最新の設計でエンジン本来の性能を最大限に発揮。最新のAPI規格である「SP規格」に対応。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。日常走行からスポーツ走行まで優れた耐久性と、高性能な走りを実現。20L缶はご要望の多かった金属製のペール缶にて設定。エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス
    その他【純正指定グレード】w30グレード適用危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L

    HKS
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4

    HKS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4