カテゴリ

  • 電気材料(109)
    • IV(20)
    • KIV(27)
    • 固定用ケーブル(5)
  • バッテリー・電装(4)
    • 車用シングルコード(1)
  • 制御機器(256)
  • 機構部品(24)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(14)
  • 安全用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
定格電圧
250・300・600
許容電流
17・19・23・27・35・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
規格/略称
EM IE/F・HIV・IV
絶縁体色
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
より線・単線
定格温度
60・75・-
仕上外径
2.05・2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・8.1・8.5・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・仕上外径をもっと見る
ブランド
モノタロウ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・フジクラ・三ツ星・KHD・ユーボン・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・SFCC(旧:昭和電線)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・RS PRO・ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]・TOA・ハタヤリミテッド・冨士端子工業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・RIGOL(リゴル)・MARWI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.25」の検索結果

関連キーワード
485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(300m)
当日出荷から9日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25種別より線試験電圧1500V耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(82件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)600Vビニル絶縁電線SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(300m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線PROTERIAL(プロテリアル)
42,980税込47,278
1巻(300m)
5日以内出荷
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
6,298税込6,928
1巻(50m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(359件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
4,700税込5,170
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(300m)
6日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 ミノル工業ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0ミノル工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
当日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)60
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷
IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
IVアースコード (撚線) エスコIVアースコード (撚線)エスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
定格容量:12A 600V(1.25mm2×単心)。
仕様撚線グリーン長さ(m)20耐熱温度(℃)60
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
13,300税込14,630
1巻
翌日出荷
撚線。
長さ(m)100定格容量12A600V(1.25mm2×単心)耐熱温度(℃)60
ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25SACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
ACPL BANJO BOLT P1.25W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL BANJO BOLT P1.25WACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
KIV 1.25SQ 品川電線KIV 1.25SQ品川電線
16,980税込18,678
1本(200m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)16芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称KIV
ユニオン M12xP1.25 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ユニオン M12xP1.25 BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじの呼びM12ねじピッチ(mm)1.25
HKIV 1.25SQ 品川電線HKIV 1.25SQ品川電線
18,980税込20,878
1本(200m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)20芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称HKIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
15,980税込17,578特価
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリフジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(300m)
5日以内出荷
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
ACPL/GOODRIDGE BRAKE A.D P1.25 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL/GOODRIDGE BRAKE A.D P1.25ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
999税込1,099
1個
当日出荷から44日以内出荷
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
23,980税込26,378
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
心数(C)1
WL-1、IV、エコ電線ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)WL-1、IV、エコ電線ストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ワングリップストリッパー用替刃。
用途ビニール線用に質量(g)50能力(mm2)1.25/2/3.5/5.5
ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
19,980税込21,978
1巻(300m)
翌日出荷
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
関連キーワード
...