カテゴリ

  • 電気材料(48)
    • IV(9)
    • KIV(20)
    • 固定用ケーブル(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シース色
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
規格/略称
導体タイプ
より線
芯数(C)
1
定格電圧
600
許容電流
26・37・45
絶縁体色
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
60・75
仕上外径
4
ブランド
フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・SFCC(旧:昭和電線)・オーナンバ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン・三沢電線・Panasonic(パナソニック)・ワゴジャパン・JEFCOM(ジェフコム)・アメリカン電機・品川電線・マリンテック・I ・O DATA(アイオーデータ)・IKURATOOLS(育良精機)・西田製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv3.5」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1巻(300m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻(25m)
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    心数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY

    電気機器用ビニル絶縁電線

    JAPPY
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
    用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    7,598税込8,358
    1巻(25m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    71,980税込79,178
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    66,980税込73,678
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    50,980税込56,078
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    種類産業機械用ケーブル規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    88,980税込97,878
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • KIVケーブル 赤 マリンテック

    KIVケーブル 赤

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠のケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    仕様長さは1m~お好きな長さを選択材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600許容電流(A)~35連続使用温度(℃)最高60公称断面積(mm2)3.5色(絶縁体)導体裸軟銅線(より線)仕上外径(Φmm)4.4規格/略称KIV
  • KIVケーブル 黒 マリンテック

    KIVケーブル 黒

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠のケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    仕様長さは1m~お好きな長さを選択材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600許容電流(A)~35連続使用温度(℃)最高60公称断面積(mm2)3.5色(絶縁体)導体裸軟銅線(より線)仕上外径(Φmm)4.4規格/略称KIV
  • KIV 3.5SQ 品川電線

    KIV 3.5SQ

    品川電線
    21,980税込24,178
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)33芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称KIV
  • HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD

    HKIV機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
  • HKIV 3.5SQ 品川電線

    HKIV 3.5SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)39芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称HKIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    79,980税込87,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    32,980税込36,278
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
  • PPランドリーバスケット トーダイ

    PPランドリーバスケット

    トーダイ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    籐のような手編みのぬくもり、柔らかいのに丈夫なしっかり形状。120℃の高熱に耐え、食洗機にも対応する実用性。ポリプロピレン素材でお手入れ簡単、カビにくく衛生的。
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
  • 埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 20A

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
関連キーワード
iv3.5sq特集