カテゴリ
- メカニカル部品(651)
- 平歯車(361)
- かさ歯車(62)
- ラックギヤ(88)
- ウォームホイール(25)
- ギヤアクセサリ(23)
- ウォームギヤ(21)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 携行缶本体(12)
- バイク純正部品(26)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全標識(10)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- タイヤ・足回り(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全保護具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
歯数
モジュール(m)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(651)
- Meltec(大自工業)(6)
- 大橋産業(BAL)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- HKH(7)
- KENWOOD(2)
- PROST's(5)
- エナジーギア(2)
- カメダデンキ(2)
- グリーンクロス(9)
- サンワサプライ(4)
- ジーエルサイエンス(3)
- ベストツール(3)
- ホンダ(26)
- ラドンナ(3)
- 三菱電機(2)
- 常磐精工(12)
- 武蔵ホルト(4)
- ブランドをもっと見る

KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
KHK ラチェット ツメ
KHK(小原歯車工業)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から3日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。形状T5タイプ爪
KHK スプレー
KHK(小原歯車工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。品名ドライコートスプレー使用温度範囲-60~450℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)外観灰黒色乾燥塗膜潤滑油固体:二硫化モリブデン
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。材質S45C形状R1全長A(mm)303
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。材質SCM415形状B3歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KHK プラスチックマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。材質MC901形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から5日以内出荷・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。材質S45C形状B3歯数比1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
KHK ギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。形状T1歯数42質量(kg)2.96タイプ外筒外径D(Φmm)145バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)48モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105歯先円直径A(Φmm)100
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
KHK ギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。形状T2歯数42全長(mm)組立N:135質量(kg)3.43タイプ内筒バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)90全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)110穴径(mm)AH8:20モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5ボス長さ(mm)F:45
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK スプラインジク
KHK(小原歯車工業)¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
KHK プラスチックラック
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。材質MC901
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら