カテゴリ
- バイク部品(22)
- バイク用ブレーキパッド(7)
- バイク用スプロケット・ギア(7)
- バイクカスタムパーツ(1)
- バイク用スパークプラグ関連(1)
- バイク用チェーン(1)
- ハンドル周り(2)
- バイク用シート(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- ライダーグッズオプション(1)
- キャリア(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Gクラフト(4)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- RIDING SPOT(1)
- ALBA(アルバ)(3)
- X.A.M(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DID(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- AFAM(アファム)(1)
- brembo(1)
- ISA(1)
- KITACO(1)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NISSIN(1)
- SBS(1)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ksr80」の検索結果

ダイヤハンドラッパーセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
抗ウイルス・抗菌シート
明和グラビア¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷抗ウイルス・抗菌シート。 貼ってはがせる用途気になるところに貼るウイルス対策。抗ウイルスの印字あり。材質本体:塩化ビニル樹脂/粘着剤:アクリル系樹脂/離型フィルム:ポリエステル色透明幅(cm)80
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
パイロットジェット ミクニ 大
KITACO(50件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 大主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
MCペインター
DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷から9日以内出荷メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
イージーリペア
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から12日以内出荷バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
XAM CLASSIC スプロケット(A2401)
X.A.M¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から32日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥1,990税込¥2,1891個4日以内出荷から92日以内出荷AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。材質(スプロケット)スチール
XAM PREMIUM スプロケット(A2401)
X.A.M(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から32日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ420主な適合車種KAWASAKI:KSR50/80/110AR50/80SUZUKI: RG50/GAG/TS50
じゃんけんミラー 8mm(右1本)
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から7日以内出荷遊び心をくすぐる人気アイテム! 8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります) 一本の価格になります。種別右用適合機種メーカー【HONDA】CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05~07まで)/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(~12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(~12)/スーパーカブC50(~12)/CT50(~12)/MD50(~12)/カブラ50(~12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(~12)/プレスカブ50(~12)/ポートカブC240(~12)/リトルカブ(~12)/C110(~12)/C65(~12)/CS65(~12)/MD90(~12)/スーパーカブ100(~12)/スーパーカブ70(~12)/スーパーカブC105/110(~12)/ズーマー/スペイシー50/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(~07)/CD50(~07)/CL50(~07)/SS50(~07)/ベンリィ50(~07)/C92(~07)/CB90(~07)/CB92(~07)/CB93(~07)/CD125(~07)/CD90(~07)/CL125(~07)/CL65(~07)/CL70(~07)/CL90(~07)/CM125(~07)/CS125(~07)/CS90(~07)/SL125S(~07)/SL90(~07)/ベンリィ125JC(~07)/ベンリィ90S(~07)/ベンリィC3-92(~07)/CL135(~07)/ジョルカブ/リード50/100など【YAMAHA】BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4~E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90【SUZUKI】250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(~06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(~06)/アドレスV50(~06)/アドレスウェイ(~06)/アドレスチューン(~06)/アドレス110(~06)/アドレスV100(~06)/アドレスV125(~06)/アドレスZ125(~06)/ヴェクスター125(~06)/ヴェクスター150(~06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(~06)/レッツ2(~06)/レッツ4(~06)/蘭/薔薇【KAWASAKI】Dトラッカー(98~07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ【BMW/DUCATI】R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
車体カバー TCM-5600 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:M(90~125cc)125×214cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB125T、XLR125R、ジャズ、マグナ50、ベンリーCD125T、スペイシー125、リード100、ZOOMER、ブロード90(50)、ジョーカー90(50)、NSR80、CRM80(50)、NS-1、NS-50R、ズーマー、ディオ110、プレスカブ50STD(デラックス)、カブ110。ヤマハ:SR125(B)、シブナス125Si(D)、ニュースメイトT90N(80/50)、DT50、アクシス100、ギア、ボックス。スズキ:ヴェクスター150(125、GS125E、GN125E、RG125ガンマ(50)、K125、アドレスV100、ハスラー50、ウルフ50。カワサキ:AR125S、AR80-Ⅱ、AR50S、KSR110サイズM
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2401)
X.A.M(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から6日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
車体カバー TCS-5200 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:S(50~90cc)122×206cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:リード、Ape、ジョルカブ、NSR50、リトルカブ、タクト(S/スタンドアップ)、スーパーカブ50~100(カスタム、デラックス、ビジネス、スタンダート)、ベンリー90S(CD50、50S)、ドリーム50。ヤマハ:YB-1、YB50、RZ50、メイト80(50)、タウンメイト90(50)、TZR50R、TZM50R、YSR80、チャンプCX、アクシス90(50)。スズキ:アドレスV50、K90(50)、2サイクルバーディ50、4サイクルバーディ50(80)、コレダススポーツ50、コレダスクランブラー50。カワサキ:KSR-Ⅰ、KSR-Ⅱ、デルビハンターサイズS
グラフィックキット オフロード
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷から10日以内出荷好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。メーカーカワサキ
KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm)用主な適合純正品番4POT 40mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種KSR110適合メーカーブレンボ
車体カバー 単車 モトカバー (風防付)
MARUTO(大久保製作所)¥8,698~税込¥9,568~1枚10日以内出荷耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。バタツキ、風飛び防止〔フロント(強力ゴム)、センター(ワンタッチバックル)。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:S(50~90cc)122×206cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:リード、Ape、ジョルカブ、NSR50、リトルカブ、タクト(S/スタンドアップ)、スーパーカブ50~100(カスタム、デラックス、ビジネス、スタンダート)、ベンリー90S(CD50、50S)、ドリーム50。ヤマハ:YB-1、YB50、RZ50、メイト80(50)、タウンメイト90(50)、TZR50R、TZM50R、YSR80、チャンプCX、アクシス90(50)。スズキ:アドレスV50、K90(50)、2サイクルバーディ50、4サイクルバーディ50(80)、コレダススポーツ50、コレダスクランブラー50。カワサキ:KSR-Ⅰ、KSR-Ⅱ、デルビハンター
KSR-Ⅰ/Ⅱ 左レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色ブラックメーカーKAWASAKI適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B左右区別左適合排気量(cc)50
KSR-Ⅰ/Ⅱ 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色ブラックメーカーKAWASAKI適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B左右区別左右セット適合排気量(cc)50
KSRⅠ、Ⅱフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷フォークピッチ181mmのKSRフォーク用ステムキットに、KSRⅠ、Ⅱのフロントフォークを装着した車両専用です。KSRフォークステムキット用 ブレンボ2P(カニ)キャリパー用 NSR50/80ホイール用 NSR50/80フロントディスクローター用RoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド CC 07026CC
brembo¥2,898税込¥3,1881個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07026CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】AR50(81)、AR80(81)、KMX125(86-89)、KMX200(87)、KS-I(88)、KS-II(88)、KSR-I(90-99)、KSR-II(90-00)、【SUZUKI】GAG(86)、HI-UPR(89-90)、アドレスV100(91-94)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)。 適合車種(リア):【SUZUKI】RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)
スプロケット K-12
ISA¥7,798税込¥8,5781枚32日以内出荷サイズ420タイプリア主な適合車種AR50(1981~1998)、AR80(1981~)、KSR50(1990~2002)、KSR80、KSR110(2002~2007)
KSRⅠ、Ⅱフォーク用キャリパーサポートブレンボ4P
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個63日以内出荷メーカー製フロントハブ(品番39028・39239)専用ブレンボ4Pキャリパー用(10インチ専用)NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、Ⅱフロントフォーク専用KSRフォーク用ステムキット用RoHS指令(10物質対応)対応
KSRⅠ、Ⅱフォーク用キャリパーサポート
Gクラフト1個欠品中NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、Ⅱフロントフォーク専用。KSR110フォークには装着できません。KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm専用)主な適合純正品番4POT 40mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種KSR Ⅰ、Ⅱ適合メーカーブレンボ