カテゴリ

  • 空調・電設資材(475)
  • 救急・衛生(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「myh」の検索結果

関連キーワード
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
MyBattery HQ For LP-E8 JTTMyBattery HQ For LP-E8JTT
2,398税込2,638
1個
欠品中
Canon EOS Kiss X4、X5、X6i、X7i対応互換バッテリー
対応機種Canon EOS Kiss X4、X5、X6i、X7iバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)950
HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm エフイートレード(FE TRADE)HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mmエフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
マイスコガラス管洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ松吉医科器械
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
マイスコ小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコ小試験管洗浄ブラシ松吉医科器械
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mmエフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
マイスコ注射器洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ松吉医科器械(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
LIGHT ASSY HEAD   33100MY3650 ホンダLIGHT ASSY HEAD 33100MY3650ホンダ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
LIGHT ASSY HEAD   33100MY5E11 ホンダLIGHT ASSY HEAD 33100MY5E11ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
LIGHT ASSY HEAD   33100MY8000 ホンダLIGHT ASSY HEAD 33100MY8000ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
FENDER,FR*NH436M*    61100MY9000YH ホンダFENDER,FR*NH436M* 61100MY9000YHホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ミニYバイトンパッキンMYH 阪上製作所ミニYバイトンパッキンMYH阪上製作所
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RF704RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
圧送式スプレーガン 近畿製作所圧送式スプレーガン近畿製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0544
マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用) 松吉医科器械マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用)松吉医科器械
219税込241
1個
当日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別中試験管用材質柄/スチール、毛材/黒馬毛全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50先端長(mm)40松吉医科器械コード24-4213-04
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包三菱電機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵
マイスコホスピタルシーラー SURE(石崎電機製作所)マイスコホスピタルシーラーSURE(石崎電機製作所)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
マイスコビン洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコビン洗浄ブラシ松吉医科器械
259税込285
1個
翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
ビン洗浄ブラシ 松吉医科器械ビン洗浄ブラシ松吉医科器械(1件のレビュー)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質スチール線
ステンレス製ヨットヒンジ マリンテックステンレス製ヨットヒンジマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
材質SUS316板厚(mm)4.6取付ねじ5mm(M5)保証期間1年
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
固定ライトユニット形笠付 三菱電機固定ライトユニット形笠付三菱電機
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
エミーグランデハウス オリムパス製糸エミーグランデハウスオリムパス製糸
2,298税込2,528
1箱(25g×3個)
5日以内出荷
上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズのレース糸。 <ハウス>は「こんなエミーグランデが欲しかった!」の声にお応えして登場したエミーグランデの太番手です。 品質、編みやすさはエミーグランデそのままで、かぎ針初心者の方にもおすすめです。 小物にもウェアにも使いやすい、選べる豊富なカラー展開です。
混率(%)綿100糸の長さ(m)約74使用針かぎ針3/0号~4/0号色番H21仕様1玉:25g玉巻
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送 三菱電機Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
H形電灯動力混合分電盤 内外電機H形電灯動力混合分電盤内外電機
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形三菱電機
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
折りたたみ式ガートル台 松吉医科器械折りたたみ式ガートル台松吉医科器械
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
コンパクトに折りたためるので携帯用としてもご使用いただけます。備蓄用に最適です。
付属品専用ケース材質ポール/ステンレス、ベース/スチール・ステンレス質量(kg)2.3高さ(mm)780~1800ベース幅(mm)580折りたたみ寸法(mm)W110×H720松吉医科器械コード23-7323-00
(1MYH)ボルト MAZDA(マツダ)(1MYH)ボルトMAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 高天井用 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 高天井用 一般タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2
関連キーワード
...