カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf44」の検索結果

190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 半長靴 SF44黒 シモン

    安全靴 半長靴 SF44黒

    シモン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1足
    当日出荷から12日以内出荷
    規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
    形状ミドル色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1005(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)靴タイプ半長靴
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    ¥419税込¥461
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理三価クロメート
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥599~税込¥659~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原

    1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング

    萩原
    ¥21,980税込¥24,178
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。
    用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして耐荷重(kg)約90座面高(cm)32外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無有収納有無無肘掛けの有無無脚高(cm)20材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル備考組立式(脚部)/背部3段リクライニングタイプソファベッド幅(cm)176高さ(cm)32~68奥行き(cm)82~91構造部材天然木
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 3カ-W 6カクスペーサー BSF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー BSF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W 6カクスペーサー ASF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー ASF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • プラウェイト ミツギロン

    プラウェイト

    ミツギロン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    注水タイプの重石。脚にガッチリはめこんで固定。
    質量(kg)0.2(満水時:1.05)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×370コード42538202アズワン品番65-0396-92
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • SFシリーズ シモン

    SFシリーズ

    シモン
    ¥14,980税込¥16,478
    1足
    4日以内出荷
    ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション
    色黒規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)標準質量(g)1,005(26.0cm/両足)靴底SX3層底SFソール材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯中敷クレイドル・インソール
  • 4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-44材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.29外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.127許容荷重(N)1.57巻方向右密着高さ(mm)3.7許容荷重時高さ(mm)6.69
  • 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原

    1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド 3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル

    萩原
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    1台で4役!コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなソファベッド。ソファスタイル・ベッドスタイル・カウチスタイル・セパレートスタイルに組み換えが可能!更に脚を外してロータイプにもできます。来客時にベッドになるソファが欲しい方、ソファとベッド両方置く場所がない方、形を変えてくつろげるソファベッドがおすすめです。3段階リクライニング機能付きで、好きな角度に調節できます。左右で角度を変えることも◎【商品サイズ(約)】幅180×奥行85(97)×高さ65cm【梱包サイズ(約)】92×96×48cm(42kg)【材質】フレーム:天然木脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】脚の取り付けのみ必要(工具不要)クッション2個付き
    用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして。材質フレーム:天然木、脚部:スチール、張地:ポリエステル備考組立式(脚部) / 背部3段リクライニング / 背クッション2ヶ付 / 座面高2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×85~97×65~38/53~26座面高(cm)38/26
  • シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング 萩原

    シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング

    萩原
    ¥11,980税込¥13,178
    1台(1台)
    翌々日出荷
    シンプルなデザインの肘なしソファ。高さを抑えた設計で圧迫感を感じにくくなっています。背もたれ3段階リクライニング仕様
    用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。仕様●組立式(脚部)●背部3段リクライニング材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:合成皮革外寸(cm)(約)幅88×奥行82~91×高さ68~32×座面高32
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
  • SFシリーズ シモン

    SFシリーズ

    シモン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1足
    4日以内出荷
    ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
    色黒規格JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    ¥219~税込¥241~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原

    【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝

    萩原
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    天然木が優しいフロアソファ。ロータイプでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】89×88×56cm(41.2kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
    用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。材質構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:塩化ビニール樹脂備考組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×91×59座面高(cm)26
  • S/O SS-OVAL F-BK TI 18- 22・23- Ninja400 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O SS-OVAL F-BK TI 18- 22・23- Ninja400

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    用途18- 22・23- Ninja400
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原

    コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス

    萩原
    ¥13,980税込¥15,378
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなベンチ。ダイニングベンチとしてはもちろん、インテリアとしてもおすすめ。背もたれのないコンパクトなベンチなので、圧迫感がなくお使いいただけます。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×44×39(座面高:39)
  • ブラケツト,フユエルポンプ 2TS-F4491-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルポンプ 2TS-F4491-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
  • コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス 萩原

    コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス

    萩原
    ¥19,980税込¥21,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれな2人掛けソファ。ダイニングソファとしてはもちろん、コンパクトなサイズなので、ワンルームのソファとしてもおすすめ。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×57×68(座面高:39)材質(表地)ポリエステル材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無無収納有無無肘掛けの有無無材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付タイプ2人掛け幅(cm)105高さ(cm)68奥行き(cm)57座面高(cm)39構造部材Sバネ
  • SF4-4D SMC

    SF4-4D

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    ¥229税込¥252
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレス質量(g)27.9寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

    Sensata / Cynergy3
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原

    【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝

    萩原
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    欠品中
    天然木が優しい2wayソファ。お掃除ロボットが通れる脚付きタイプ。ロースタイルでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ69cmロータイプ時:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】(1)89×88×56cm(41.2kg)(2)25×17×13cm(1.5kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂、天然木生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
    用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。材質構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:天然木備考組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×91×69座面高(cm)36
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    ¥27,980税込¥30,778
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • S Series(SF4-4Y) SMC

    S Series(SF4-4Y)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
  • 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    7日以内出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-44材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)100仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)24.0×6.0
wf4420特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf4420