カテゴリ

  • 作業服(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sk205」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートレグ 光

    スマートレグ

    光(6件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所

    スリムコレットAタイプ(エンドミル用)

    日研工作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋼板製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板タイプUK形軸受用の開きカバー
  • 8枚刃専用研磨機 新ダイワ

    8枚刃専用研磨機

    新ダイワ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
  • 8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    6日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225使用砥石SK-203T(WA36M)
  • ミラーライトモデル フィリップス

    ミラーライトモデル

    フィリップス
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    5日以内出荷
    自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計。オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定。内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB
  • 温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ ヤガミ

    温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ

    ヤガミ
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    6日以内出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1015℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】2.3リード線長さ(mm)2000保護管長L(mm)50
  • 8枚刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225
  • 屋内屋外兼用墨出し器 マキタ

    屋内屋外兼用墨出し器

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1組
    3日以内出荷
  • 塗装用マスキングテープ (20mmX50m) 5本入り ケイエヌトレーディング

    塗装用マスキングテープ (20mmX50m) 5本入り

    ケイエヌトレーディング
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷
    ラフな面にも貼れ、強い粘着力を保ちます。貼りやすく、また糊残りが少なく綺麗に剥がせます。耐水性、耐溶剤性に優れテープ色が染みだすこともありません。
    幅(mm)20色緑長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)(20×50) 5本入り厚さ(μm)170±5破断伸度(%)12耐熱温度(℃)80±10℃/H粘着力12(スチールボールレイト)質量(g/m2)100±2引張強度(N/25mm)43±5強度剥離強度:18~20 N/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刺し子キット オリムパス製糸

    刺し子キット

    オリムパス製糸
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    特長1 ハイスペック。【高電圧仕様】。・定格絶縁電圧:AC/DC600V。・定格インパルス耐電圧:6KV。・耐電圧:2,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。・耐燃焼性:UL94-V0。・耐トラッキング性(CTI):175~250V。・耐熱性(RTI):110℃。・耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。特長2 2種類の取付方法。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。特長3 作業ミスを軽減。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。特長4 安全設計。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-20Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックス

    MGグラスター/SK活線スタッフ

    マイゾックス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
    用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付
  • 防鳥テープ クラーク

    防鳥テープ

    クラーク(5件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(5巻)
    当日出荷
    鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90対象動物鳥類
  • MGグラスター マイゾックス

    MGグラスター

    マイゾックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
    用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(2個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC908先端角(°)140表面処理PVDコーティング
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 単3形電池ホルダ マキタ

    単3形電池ホルダ

    マキタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    単3形電池(別売)が使用可能 単三電池を使用してACアダプタ部より給電
    用途ACアダプタ給電口がある機種で使用可能仕様単三乾電池4本使用適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH/SK205PHZN/SK206PXZN/SK308PHZN/SK309PXZN
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
  • 非常灯DL200形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL200形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1855光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)76
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25012 ロングケーブル

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
  • 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)
    ブルー
    グレー

    空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様標準/屋内型材質本体:鋼板製/扉:ステンレス色本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
  • GASKET,CYLINDER H   12251MK2005 ホンダ

    GASKET,CYLINDER H 12251MK2005

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷