空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781250519205+SK23022ネイビー、ファン:ブラック4L1325760
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255779205+SK23022ブルー、ファン:ブラック5L1406160
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257089205+SK23022グレー、ファン:ブラック7L1566561
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258219205+SK23022グレー、ファン:ブラックM1164955
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258399205+SK23022ブルー、ファン:ブラックM1164955
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259799205+SK23022ネイビー、ファン:ブラック5L1406160
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781260409205+SK23022ネイビー、ファン:ブラック7L1566561
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261559205+SK23022グレー、ファン:ブラックL1205157
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261899205+SK23022グレー、ファン:ブラック4L1325760
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262419205+SK23022ブルー、ファン:ブラック6L1486361
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262509205+SK23022グレー、ファン:ブラック3L1285559
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263569205+SK23022ネイビー、ファン:ブラックM1164955
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781264089205+SK23022ネイビー、ファン:ブラック3L1285559
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265059205+SK23022グレー、ファン:ブラック5L1406160
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265579205+SK23022ブルー、ファン:ブラックL1205157
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265759205+SK23022ブルー、ファン:ブラック3L1285559
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267069205+SK23022ネイビー、ファン:ブラック6L1486361
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267499205+SK23022ブルー、ファン:ブラック7L1566561
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268199205+SK23022ネイビー、ファン:ブラックL1205157
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269509205+SK23022グレー、ファン:ブラックLL1245359
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781270209205+SK23022ネイビー、ファン:ブラックLL1245359
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273709205+SK23022グレー、ファン:ブラック6L1486361
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781274679205+SK23022ブルー、ファン:ブラック4L1325760
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781275019205+SK23022ブルー、ファン:ブラックLL1245359
¥31,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする