空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全46種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781250699205+SK23011グレー、ファン:ブラックLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781251219205+SK23011グレー、ファン:レッドLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781251309205+SK23011グレー、ファン:レッド3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781251669205+SK23011グレー、ファン:グレー3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252099205+SK23011グレー、ファン:グレーLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252279205+SK23011ネイビー、ファン:レッド6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781253589205+SK23011グレー、ファン:レッド5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781254559205+SK23011ネイビー、ファン:グレー5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781254989205+SK23011グレー、ファン:レッド7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255509205+SK23011ネイビー、ファン:レッド7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256479205+SK23011グレー、ファン:ブラック7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256999205+SK23011ネイビー、ファン:グレー4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257179205+SK23011ネイビー、ファン:レッド4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257699205+SK23011ネイビー、ファン:グレー3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257969205+SK23011グレー、ファン:ブラック5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258919205+SK23011ネイビー、ファン:ブラック7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259189205+SK23011グレー、ファン:ブラックL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259459205+SK23011グレー、ファン:グレー7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259619205+SK23011グレー、ファン:レッド6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259709205+SK23011ブルー、ファン:ブラック4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259979205+SK23011グレー、ファン:グレー5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781260859205+SK23011ネイビー、ファン:ブラック5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261109205+SK23011ネイビー、ファン:ブラックL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261199205+SK23011グレー、ファン:ブラック4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261379205+SK23011ネイビー、ファン:グレー6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262599205+SK23011ネイビー、ファン:レッド5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263299205+SK23011グレー、ファン:ブラック3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263659205+SK23011グレー、ファン:ブラック6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266009205+SK23011グレー、ファン:グレー6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266189205+SK23011ブルー、ファン:ブラック5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266619205+SK23011グレー、ファン:グレー4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266889205+SK23011ネイビー、ファン:ブラック4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266979205+SK23011ブルー、ファン:ブラック6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267859205+SK23011グレー、ファン:ブラックM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268289205+SK23011ブルー、ファン:ブラックLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268469205+SK23011ネイビー、ファン:グレー7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268989205+SK23011ネイビー、ファン:ブラック3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269779205+SK23011ネイビー、ファン:ブラックM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781270909205+SK23011ネイビー、ファン:グレーLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781270999205+SK23011ブルー、ファン:ブラック7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271269205+SK23011ブルー、ファン:ブラック3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781272219205+SK23011ネイビー、ファン:ブラック6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781272579205+SK23011ネイビー、ファン:レッドLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781272919205+SK23011グレー、ファン:レッド4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273009205+SK23011ネイビー、ファン:ブラックLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273459205+SK23011ネイビー、ファン:レッド3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする