絞り込み
ポート数
使用流体
切替方式
リード線取出方法
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
「sy7140」の検索結果

S Series(SY7140RT)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RT
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140R
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140T
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気