カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「uhmw-pe」の検索結果

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○24-t1シリーズ
トーメイ工業¥9,598税込¥10,5581個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ24mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター厚さ1mm耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○19-t0.5シリーズ
トーメイ工業¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ19mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター厚さ0.5mm耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ
トーメイ工業¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ100×100mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○60-tシリーズ
トーメイ工業¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ60mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ
トーメイ工業¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ300×300mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 30mm径
RS PRO¥7,998税込¥8,7981セット(2個)7日以内出荷ポリエチレンは、熱水に対する耐性が低く、紫外線にさらされると、分解が段階的に発生します。 直径は20.2 から21.2 mmです。ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 50mm径
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(1個)7日以内出荷RS Pro仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか4日以内出荷(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き厚さ(mm)0.28色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Black Fox Dot (40粒入り)
KIBU¥1,198税込¥1,3181セット6日以内出荷マウスソール【コントロールタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | UHMW-PE | 3Mテープ採用。通常のPTFEよりも耐摩性の強い超高分子量ポリエチレンを採用。シリーズ内で最もゆっくりな操作感。ガラスマウスパッドユーザーやコントロール性を求めるユーザーに最適。
EPガイドレール
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から4日以内出荷Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。用途ガイドレール色乳白色
【オーダー】超高分子量PE
タキロンポリマー¥551税込¥6061枚3日以内出荷超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)色ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
アズワン¥3,663~税込¥4,029~1巻翌々日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥2,831~税込¥3,114~1巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥1,700~税込¥1,870~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
折り戸用ガイド (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)5日以内出荷M8規格、折り戸の先端ガイドピン用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)17.4(8.7/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
折り戸用ガイド (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)5日以内出荷M6規格、折り戸の先端ガイドピン用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
White polyethylene rod,1m L 20mm dia
RS PRO¥3,500税込¥3,8501セット(3個)7日以内出荷仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB伸長 = 350%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色RoHS指令(10物質対応)対応
FlyStuff フライパッド 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥59,980税込¥65,9781個93日以内出荷FlyStuff フライパッド。FlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に最適で一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。仕様●サイズ:81x116mm●材質:アクリル+UHMW多孔性ポリエチレンアズワン品番65-3783-75
フィルトレーションプレート 96well 400μl ショートドリップ P.P製 360035シリーズ
Porvair¥249,800税込¥274,7801個(25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-85
フィルトレーションプレート 384well 140μl ロングドリップ P.P製 360082シリーズ
Porvair¥189,800税込¥208,7801個(10枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(3.12mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:384●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径3.73mm、127.76x86.47x14.35mm●容量/1ウェル:140μl●フィルター表面積:7.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-41
フィルトレーションプレート 384well 140μl ロングドリップ P.P製 360082シリーズ
Porvair¥789,800税込¥868,7801セット(4個×10枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。384ウェル、140μl。PorvairSciences社の384ウェル、140μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(3.12mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:384●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径3.73mm、127.76x86.47x14.35mm●容量/1ウェル:140μl●フィルター表面積:7.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-42
フィルトレーションプレート 96well 2ml ロングドリップ P.P製 360056シリーズ
Porvair¥279,800税込¥307,7801個(25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.95mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:23.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-19
フィルトレーションプレート 96well 800μl ロングドリップ P.P製 360011シリーズ
Porvair¥269,800税込¥296,7801個(25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:10~20μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-43
フィルトレーションプレート 96well 400μl ロングドリップ P.P製 360026シリーズ
Porvair¥189,800税込¥208,7801個(25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-67
フィルトレーションプレート 96well 2ml ロングドリップ P.P製 360056シリーズ
Porvair¥999,800税込¥1,099,7801セット(4個×25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,2ml。PorvairSciences社の96ウェル、2ml/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.95mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:23.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-20
フィルトレーションプレート 96well 400μl ショートドリップ P.P製 360035シリーズ
Porvair¥999,800税込¥1,099,7801セット(4個×25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,400μl。PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-86
フィルトレーションプレート 96well 800μl ショートドリップ P.P製 360029シリーズ
Porvair¥339,800~税込¥373,780~1個(25枚)ほか93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
フィルトレーションプレート 96well 800μl ロングドリップ P.P製 360011シリーズ
Porvair¥1,098,000税込¥1,207,8001セット(4個×25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:10~20μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-44
フィルトレーションプレート 96well 400μl ロングドリップ P.P製 360026シリーズ
Porvair¥789,800税込¥868,7801セット(4個×25枚)93日以内出荷フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,400μl。PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-68
多孔性プラスチックシート
Genesee Scientific Corporation¥7,598税込¥8,3581枚93日以内出荷多孔性プラスチックシート。この高品質の多孔質ポリエチレンは、社内工場でFlyStuff Flypadを製造するのに使用されています。ショウジョウバエの研究にこの製品をお使いいただけるよう12インチで販売しています。仕様●材質:UHMW多孔性ポリエチレン●厚さ:2.5mm●サイズ:約30.5x30.5cm●色:白アズワン品番65-3782-56