39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応 寸法d1(mm)13 寸法h(mm)2.6
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)14 材質 表面処理クロメート 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー-
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)19 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー±
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291 締付トルク(N・m)4~7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板 HW
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物 材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm)280 規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックツカサポート
縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)250 高さ(mm)246 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 出幅(mm)80
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

アイテックツカフレーム
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束 材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板 表面処理ダクロタイズド処理
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物 材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm)280 質量(kg)1.32 サイズM12×280 タイプ310兼用 規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
989 税込1,088
翌日出荷

1箱(57個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)26 材質 表面処理3価ホワイト 寸法l(mm)26 寸法d1(Φmm)13 寸法h(mm)2.6 穴の形状プラスマイナス 適合ドライバー+
1箱(400個)
7,898 税込8,688
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)12 材質 表面処理3価ホワイト
1箱(500個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)25 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)16 寸法d1(Φmm)13 寸法h(mm)2.6 穴の形状プラスマイナス 適合ドライバー+/-
1箱(500個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)26 材質 表面処理3価ホワイト 穴の形状プラスマイナス
1箱(500個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
1個
349 税込384
3日以内出荷

Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です
材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

アイテックツカサポート
床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束 付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

アイテックツカフレーム
木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。 耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。 3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
用途適応箇所/大引き・束 付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本 材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板 タイプLタイプ 表面処理ダクロタイズド処理
1ケース(5個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.2 耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137 締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297 締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
用途ブレース周辺のクリップ補強等 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.6 耐力(N/mm2)(許容)517
1箱(500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(80個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(60個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ねじの呼びM3 材質 表面処理クロメート 穴の形状プラスマイナス
1箱(500個)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)