オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
寸法t(mm)3.2
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)3.2
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004
寸法(Φmm)45
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
用途比較的やわらかい木材に最適。
トラスコ品番470-4104
材質鉄、表面処理:ユニクロめっき
全長(mm)13
寸法d(mm)4.2
1パック(16個)
¥149
税込¥164
翌日出荷
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
用途薄鋼板+木材
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)5
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)EPDM
全長(mm)35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)5
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。下穴の必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理)
2018年トラスコ掲載ページ2 0483
ねじの呼びM5.6
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
穴の形状十字穴2番
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
性能認定SB2-S39C09-01
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)35
色クリアー
d×L(mm)4×35
表面処理セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)9.3
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)63
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)53
呼び径(Φmm)4.5
頭径(Φmm)10
1箱(150本)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)35
色ブロンズ
d×L(mm)4×35
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.3
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC
使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
寸法(mm)16.5×Φ45
規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥66
税込¥73
5日以内出荷
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
性能認定SB2-39C07-01
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
寸法(mm)40×40
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付丸座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。
振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。
座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。
材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム
使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。
高さ(mm)16.5
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
外径(Φmm)45
表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質ZAM 2.3t 弾性ゴム
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
ビスキャップW施工時のワッシャーです。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質鉄/三価めっき
品番556-251
入数(個)100
適合ねじ径(Φmm)3~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
関連キーワード
1
2
次へ