用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)30
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理(三価)
アズワン品番64-6767-38
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)260
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法B(mm)14
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)
表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
関連キーワード