29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)9.1 寸法S(mm)13 寸法D(mm)22 表面処理クロメート 寸法T(mm)1.6 寸法h(mm)6.5 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

1箱(200個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 寸法H(mm)10.2 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 寸法D(mm)22 表面処理ユニクロ 寸法h(mm)7.9 ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)6.5 寸法t(mm)1.4 寸法D(mm)18 表面処理クロメート 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13.9 寸法h(mm)0.6 ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
6,898 税込7,588
10日以内出荷

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)22 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
5,198 税込5,718
10日以内出荷

材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)6.3 寸法t(mm)1 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 表面処理グリーンクロメート 寸法h(mm)5 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

材質 寸法H(mm)10.2 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 寸法D(mm)22 表面処理クロメート 寸法h(mm)7.9 ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

材質 ねじの種類ナット 表面処理亜鉛黒 ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(または標準) ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)22 表面処理三価ブラック 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじの呼びM10 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法D(mm)22 表面処理クロメート 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
5,398 税込5,938
翌日出荷

ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法D(mm)22 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
6,598 税込7,258
翌日出荷

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

由良産商座付きUナット ドブ
エコ商品
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事 材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 形状Sタイプ(セレート付) 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138) タイプ延長仕様(両ねじボルトセット) 表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)