323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷


1個
479 税込527
6日以内出荷









仕様シリーズ:EMG 12-TR/INV●Polarity Reversing Module. Module for reversing the polarity of the transistor signals, NPN to PNP or PNP to NPN Compact format for assembly on DIN rail RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 7M●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6270 アズワン品番65-8065-06
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343 アズワン品番65-8065-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

EMGルブリカンツモービル SHC
モービル SHC 500 シリーズは、非常に優れた低温性能および高温性能を備えているため、他の鉱物油基油の油圧作動油よりもはるかに優れた機器の保護性能を有します。 また、その優れた酸化防止性により、油圧作動油とフィルタの交換周期を延長するとともに、非常に優れたシステム清浄性維持とトラブルが無い稼動を実現します。 本製品の優れた耐摩耗性と油膜強度は、優れた設備性能を引き出し、予期しない設備故障を防ぐとともに設備の稼働時間を最大限にし、生産性の向上に寄与します。 また、本製品は制御された抗乳化特性を持っていますので、システムに少量の水分が混入した場合でも性能を維持し、また、多量の水分が混入した場合は水分をすばやく分離します。
用途精密サーボバルブが使用されている油圧装置や高精度の NC 工作機械など、堆積物の生成がおこりやすい油圧システム 構成部品が複数の金属材料から成るシステム 高圧で使用されるピストンポンプ、ベーンポンプ、ギヤポンプ 通常の使用条件において低温における始動または高温における稼動を伴うシステム 少量の水分混入を避けられない環境で使用されるシステム ギヤとベアリングを有するシステム 高荷重特性および耐摩耗性が要求されるシステム 湿気、水分の混入があり、薄い油膜での耐腐食性が要求されるシステム 防錆力合格 抗乳化性(@54℃ 分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18.9L)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン車用エンジンオイルです。 多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。 エンジンの摩耗と腐食の低減に貢献 エンジンを清浄に保つ 低温時の始動性に優れたマルチグレードエンジンオイル 優れた高温性能
容量(L)4 密度(g/cm3)0.874 流動点(℃)-31 危険等級 動粘度(mm2/s)10.3(100℃) / 67.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE10W-30 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに 硬化時間半日~2日 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
1袋(3kg)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA 動画あり
下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり
用途建築用すみつけマーカー 先芯丸芯 線幅(mm)2 インクキシレン 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシング
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
1パック(18個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。 材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0239 ケースあり
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2セット
直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
構成部品EMGM-22+LG2C-22
1セット
96,980 税込106,678
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2 モーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷

マグネットプラン丸型ネオジウム磁石
エコ商品
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

栄和機械工業モルタルミキサー
用途モルタル混練用 材質ドラム:鉄 電源(V)単相100
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆安心 車載用セット(防災・緊急脱出対応)。・車内に常備しておけるミニサイズの防災セットです。・B5サイズのコンパクトなメッシュポーチ付きで、収納しやすく場所を取りません。◆緊急脱出用ハンマー(シートベルトカッター付き)。・【緊急時の脱出ツール】。車両の水没、火災、事故による閉じ込め時に、窓ガラスを破壊しシートベルトを切断することで脱出が可能。・【ガラス破砕&ベルト切断の2機能】。上部には強化ガラスを割るハンマー、下部にはシートベルトを切断する高耐久カッターを装備。・【軽量&握りやすい】。波状グリップで滑りにくく、力の弱い方でもしっかり握れて操作しやすい設計。コンパクトサイズで収納時もかさばらず、女性や高齢者でも扱いやすい軽量仕様です。◆その他セット内容。・サバイバルシート:保温・防寒対策に。緊急時の体温保持に役立ちます。・携帯用トイレセット:渋滞や災害時に備えて。衛生的に使用できます。・緊急ホイッスル:閉じ込めや救助時の合図に使用。小型で持ち運びも便利。・電池式ミニライト:停電・夜間の避難時に活躍。暗所での作業にも対応。・軍手:応急作業時やガラス破片処理などに便利。
仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年) セット内容メッシュポーチ/緊急脱出用ハンマー/サバイバルシート/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手 電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り) 寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5、緊急脱出ハンマー:7×17.2
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)救急カート[LUXE] 本体
シンプルかつスタイリッシュデザインデザインと丈夫さを追求した機能的な救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出がロック可能です。引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂 天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380 質量(kg)62.2 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236 寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず) 付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本 キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー) 仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚 レッド キャスター径(Φmm)125 アズワン品番8-1341-01
1台
186,000 税込204,600
当日出荷

ミシンが、私を主役にしてくれる。 ワイドな刺しゅう面積で、大きな模様も美しく表現。 刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。 刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。 押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにする事で段ぬいもスムーズになりました グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます 縫う素材を選ばない、自動糸調子。生地に合わせて最適な糸調子でキレイに縫い上げられる! 見やすさに満足。カラー液晶タッチパネル ゆとりの広いソーイングスペース ボタンを押すだけ、止めぬいスイッチ
質量(kg)【刺しゅう機無し】9.9【刺しゅう機付き】13.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30×48×24.9【刺しゅう機付き】30×69.3×42.1 RoHS指令(10物質対応)対応 模様178模様
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

◆安心 帰宅支援用セット(携帯型 防災ポーチ)。・災害は突然発生します。通勤・通学・出張・旅行などの外出時に備えて、持ち歩きできる携帯用防災セットです。・コンパクトなB5サイズのメッシュポーチ入りで、かばん・引き出し・ロッカーなどにも収納可能。・オフィスや移動中の緊急備えとして最適です。◆セット内容。・サバイバルシート:防寒・保温対策に。体を包んだり敷物として使用可能。・レインポンチョ:急な雨天時や防風対策として活躍。・携帯用トイレセット:渋滞や断水時でも衛生的に使用可能。・緊急ホイッスル:閉じ込め時や救助要請時の合図に。・電池式ミニライト:停電時や夜間移動時に便利な非常用照明。・軍手:がれきの片付けや応急作業に。手を保護します。用途例:。・オフィスや車内の常備用防災セット。・通勤・通学中の携帯用。・出張・旅行時の備えとして
仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年) セット内容メッシュポーチ/サバイバルシート/レインポンチョ/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手 胸囲(cm)レインポンチョ:85 電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り) 寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)