最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統
電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4
電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5
温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)
温度センサーフィルム型サーミスタ
コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A
温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)
関連資料(6.0MB)
抵抗値(Ω)約10
適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様粘着なし(両面PET)
耐熱温度(℃)100
仕様片面微粘着付き
耐熱温度(℃)100
厚さ(仕上がり)0.2mmの超薄型、ハイレスポンス。エッチング加工されたSUSヒーターエレメントを、上下2枚のポリイミドフィルムで溶着したフィルム状の面状発熱体です。裏面(貼付面)にアクリル系両面テープ付き。耐熱温度はヒーター表面で150°Maxです。
厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
電圧(V)100
耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)発熱面:96×80
電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下
耐熱温度(℃)100
制御機能自己温度:なし
外寸法(mm)100×100
アズワン品番4-4633-12
抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番309-2429
質量(g)10
タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様粘着なし(PET/OC)
構成PET/AL箔/オーバーコート
耐熱温度(℃)110(粘着なし)
フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター
フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。
ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
電源電圧(V)12~14
温度センサーフィルム型サーミスタ
コネクタマイクロUSB端子
関連資料(6.0MB)
抵抗値(Ω)約10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様片面強粘着付き
耐熱温度(℃)100
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
仕様導線:3線式
使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230
絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上
電流(mA)(規定)2
素子Pt100Ω(at0℃)
階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラウン
タイプダブルクッション
スイッチフィルムヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)95
機能背面2か所バンド止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×900×40
切タイマー2/4/8時間
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト
仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)
トラスコ品番669-4783
セット内容本体のみ・バッテリーは別売です
材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル
色黒
サイズフリー
幅(cm)40
長さ(cm)54
設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65
動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時
稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
1着
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC
耐熱温度(℃)120
電力密度0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等
全長(mm)93
質量(g)41
消費電力(W)350
使用圧力(MPa)0.01~0.2
先端形状幅広形状
取付ねじRc1/8”
流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)
危険物の類別非危険物
出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
紫外線遮断率(%)99
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
1本
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ