57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)バツテリHJ-30A19L
規格FD30A19L 部品名称バツテリHJ-30A19L 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 図解NoMS510RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-K3 RC装置部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-M3 RC装置部品_No.23
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

付属品防爆栓、取付年月日シール 長さ(mm)185 幅(mm)125 定格電圧(V)12 長側面長さ(cm)19
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

16口のC13、2口のC19アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた200V 30A対応ラックATS
寸法(mm)88.1×431.8×236.2、「梱包」209.5×584.2×355.6(高さ×幅×奥行) 質量(kg)6.58 温度(℃)動作時:-5~45(23~113°F)、保管時:-25~65(-13~149°F) 定格入力電圧(V)交流200/208 高度(m)[最大高度(平均海面より) ]動作時:0~3000 (0~10000ft)、保管時:0~15000(0~50000ft) 安全性cULus / PSE-UL/EN/IEC 62368-1 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格FCCパート15/ICES-003 梱包質量(g)9070 コネクタ出力:C13コンセント16個、C19コンセント2個 過負荷保護内部:20A2極ブレーカ2個、外部(推奨):30A装備 短絡電流(A)10k 入力電圧許容:定格の±10% 切替時間最大10ms(高感度、50-60Hz)・最大12ms(低感度、50-60Hz) 湿度(%)動作時:5~95、(結露しないこと)・保管時:5~95、(結露しないこと) 最大入力電流(A)30(PSE) 入力コネクタ2.44m(8ft)のL6-30P電源コード2本 最大出力電流(A)24(UL)
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-19
1式
229,800 税込252,780
6日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m 質量(g)3320 規格RoHS対応 コンセント個数8 コンセント形状接地形2P コード長さ(m)3 NEMA規格NEMA L6-30
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ 仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)3390 規格RoHS対応 NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ラチェット+ソケットセット 質量(kg)2.19
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。 測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。 PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。 サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。 19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数18 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで 周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT5.5(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷

機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。 測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。 PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。 サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。 19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数24 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで 周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷

グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ソケット 質量(kg)2.46 全長(mm)233 ギア数60T
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷


19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ 質量(g)6050 備考20A安全ブレーカ付 極数接地形2P 出力NEMA L6-20 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 入力NEMA L6-30 適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2422 ストローク(mm)829 全高(mm)1221 フォーク高さ(mm)71~900 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)14/14 荷重中心距離(mm)300
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2384 ストローク(mm)1129 全高(mm)1521 フォーク高さ(mm)71~1200 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2317 ストローク(mm)1130 全高(mm)1501 フォーク高さ(mm)50~1180 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の運搬・昇降など。 トラスコ品番464-2406 ストローク(mm)1429 全高(mm)1821 均等荷重(kg)200 フォーク高さ(mm)71~1500 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)30A19L 充電時間約12時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24 荷重中心距離(mm)300 車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125 フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
1台
349,800 税込384,780
14日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番464-2414 ストローク(mm)1418 タイプテーブル式 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1821 テーブル高さ(mm)85~1503 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 充電時間約10時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)24/24 荷重中心距離(mm)300
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番464-2392 ストローク(mm)1118 タイプテーブル式 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1521 テーブル高さ(mm)85~1203 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 充電時間約10時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番464-2431 ストローク(mm)818 タイプテーブル式 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1221 テーブル高さ(mm)85~903 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 充電時間約10時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)14/14 荷重中心距離(mm)300
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)150 モーター出力(kW)DC12V:0.07 フォーク幅W(mm)60 脚高(mm)50 フォーク長さ(mm)600 バッテリー30A19L フォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62) フォーク最高高さ(mm)1180 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125 上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19 フォーク厚さE(mm)38 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1501 ストロークST(mm)1130 自重(kg)81 関連資料図面資料(0.22MB) 荷重中心距離(mm)300
1台
339,800 税込373,780
31日以内出荷

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7 バッテリー30A19L 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 モーター電圧(V)DC12 脚寸法高さH(mm)75 脚寸法内幅J(mm)360 脚寸法外幅K(mm)460 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300 テーブル長さC(mm)620 テーブル幅D(mm)482 テーブル厚さE(mm)41
1台
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7 バッテリー30A19L 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 脚寸法高さH(mm)75 脚寸法内幅J(mm)360 脚寸法外幅K(mm)460 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブレーキワイヤ
備考インナ519アウタ390 規格アウタ390インナ519 部品名称ブレーキワイヤ 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.41MB) 図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.30、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.19、MSV613-M-A フレーム部品_No.19、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.30、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613L(13) フレーム部品_No.30、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV613-K-A フレーム部品_No.19、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.19、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.30
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-30AZ) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG Series(MGPM32-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MG Series(MGPL25-30AZ) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MG Series(MGPM20-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MG Series(MGPL20-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MG Series(MGPM25-30AZ) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MG Series(MGPL32-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MG Series(MGPM16-30AZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MG Series(MGPL16-30AZ) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連キーワード