PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
裏地にフリースを使用し軽くて暖かく、手軽に着用できるプルオーバー。
アウターとしてだけでなくインサレーション(中間着)としても活躍する一着。
混率(%)表地/ポリエステル100、胴裏地/フリース、袖裏地/タフタ
仕様背ネーム、左袖ロゴプリント、背中反射プリント、ワンポイント、左袖ペン差し、反射パイピング
種別プルオーバー
生地ダイヤリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
防風素材をボンディングした3層裏トリコットフーディールジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップしたライトアウター
種別ジャケット
機能ストレッチ、防風、撥水、軽量
混率(%)ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
耐水圧(mmH2O)10000
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
ストレッチ・防風・耐久撥水・耐水圧5000mmの高機能素材。
カジュアルテイストなデザインで機能性にも富んだ高機能アウター。
種別防風パーカー
機能耐久撥水、防風、ストレッチ、フード取り外し不可、防寒
混率(%)表地/ポリエステル92、ポリウレタン8、裏地/ポリエステル100
仕様背ネーム、ワンポイント、ロゴ刺繍、反射プリント(背中)、小物ポケット(両脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、フロント:樹脂ファスナー
耐水圧(mm)5000
生地裏フリースボンディング
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質スチール
径(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
アウターからミドラーまで着回せる使い勝手抜群の中綿入りジャケット登場!。ストレッチ・防風素材、トリカット仕様で快適な動きやすさを実現。大きめ設計のフードはヘルメットの上から被れる仕様。上にアウターを羽織っても出し入れしやすい縦型ファスナー。サステナビリティに配慮した中綿仕様(sorona)、両脇内ポケット、左袖ペン差し、袖口・裾ニットバインダー
種別ジャケット
混率(%)別布:ナイロン88、ポリウレタン12
機能ストレッチ・防風
材質(中綿)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
気候の変化に対応できる取り外し可能な、フリース使いの3ウェイ多機能防寒コート。
仕様収納式フード、袖マジックテープ&左裾刺繍入、左右裾ドローコード、前立ファスナー&マジックテープ
種別コート
混率(%)ポリエステル100
機能3WAY防寒
生地インナー:フリース
作業服シリーズ165
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品アウターキャップ×4個
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
インナーでもアウターでも着用可能
脇防風ニット素材による適度なストレッチ性
軽量素材で着心地良い
種別ベスト
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能防寒・軽量
スエット感覚でも着られる柔らかなフリースジャケット
便利なライトアウターとして活用するだけでなく、こちらのフリースはハイブリッドジャケットMJ0064に装着が可能です。さらに防寒性の高いジャケットとして活用できます。
素材6.9oz 235g/m2 150d ポリエステル100% 両面起毛フリース
中綿(g/m2)(身頃)235
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30
材質スチール
寸法(Φmm)4
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質ゴム、プラスチック
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色ブラック
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5
材質アルミニウム
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5
材質アルミニウム
ブレーキアウター
用途ブレーキワイヤー
色グレー
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シフトアウター用キャップ
用途シフトワイヤー用キャップ
材質真鍮
寸法(mm)4.1×12
色シルバー
入数(個)5
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
材質ポリウレタン
質量(g)8
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。
用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に
ブレーキアウターキャップセット
用途ブレーキワイヤー用キャップ
材質アルミ
寸法(mm)5×17.5
色ブラック
入数(個)5
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ
適合ジョイロボH-025型、H-026型
工進蓄圧式噴霧器HS-503W-AAA-2用部品
用途部品の交換に
適合品番HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2
関連資料(0.6MB)
取扱説明書(2.5MB)
1台あたりに必要な個数1個
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19
適合工具電動ドリル
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
対辺(mm)41
ねじ径M30
エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
関連資料(1.32MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ