一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。
本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。
上質な室内空間を演出します。
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質グロスマット強化紙化粧合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)2.5
色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質化粧MDF
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~910
厚さ(mm)2.5
色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)
色ABS ホワイト
サイズ80×250
取手取手
サービス分類オーダー・加工
1組
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ABS ホワイト
機能防静電、耐薬性
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様内外1組、防静電
材質ABS
厚さ(mm)8~60
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー+ヘアライン
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)
取手取手
サービス分類オーダー・加工
内外1組、ABS(耐薬OK)
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)
色ABSホワイト+ユニキャストシルバー
取手取手
サービス分類オーダー・加工
1組
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
仕様内外1組
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上アクリル トーメイ
機能防静電
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様内外1組
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上アルミ シルバー
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー+ヘアライン
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上除電樹脂 ホワイト+ユニキャスト シルバー
機能抗菌性、除電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ユニフォート/マットブラック
機能抗ウィルス性、抗菌性
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン+ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。
長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)914
厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択
色4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択
長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上メープル+ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー+ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ユニウッド ホワイト+ステンレス ミラー
機能抗菌性、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.10
切断公差(-0、+1)
1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる!
アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色全20色
幅(cm)約30~400
長さ(cm)約40~280
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1.1
最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25
摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.7
サービス分類オーダー・加工
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.17
切断公差(-0、+1)
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.22
切断公差(-0、+1)
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.12
切断公差(-0、+1)
発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に
主な用途養生用
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:1800(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)1.2
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:1800(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)1.6
最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30
摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。
ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。
美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。
お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。
ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。
取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。
関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB)
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8
摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.9
サービス分類オーダー・加工
お求めやすいエコノミータイプ。防汚加工により汚れにくく、お手入れも簡単です。
幅(mm)【片側】540~2000
色【部品】オフホワイト/ダークブラウン
高さ(mm)610~2400
入数1SET(2台)
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】エコー(1.54MB) 採寸方法、取付方法(0.34MB) エコー構造図、把手位置、たたみ代 など(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
お求めやすいエコノミータイプ。防汚加工により汚れにくく、お手入れも簡単です。
幅(mm)540~3000
色【部品】オフホワイト/ダークブラウン
高さ(mm)610~2400
入数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】エコー(1.54MB) 採寸方法、取付方法(0.34MB) エコー構造図、把手位置、たたみ代 など(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
幅(mm)600
容量(L)12
深さ(mm)155
関連資料(1.67MB)
サービス分類オーダー・加工
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
幅(mm)750
容量(L)15
深さ(mm)155
関連資料(1.67MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ