スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71
溝の形B
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)17~71
溝の形B
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)21~80
溝の形C
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴム
色黒
サイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B
内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用
外被構造平滑
補強層合成繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.01MB)
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~50
溝の形C
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)24~100
溝の形C
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)50~125
溝の形D
溝数6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)14~63
溝の形C
溝数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~80
溝の形B
溝数5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
寸法d(mm)34
精度±3%
寸法D(mm)45
最小単位1
サービス分類オーダー・加工
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色黒
サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B
内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0
最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0
外被構造筋入
適合流体圧搾エアー/一般送水
補強層合成繊維
材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
輸送物温度範囲(℃)0~+60
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)57~100
溝の形D
溝数8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~125
溝の形D
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)39~125
溝の形D
溝数5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100
溝の形C
溝数5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100
溝の形C
溝数6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード