61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SS400D 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,203 税込1,323
3日以内出荷

【オーダー】SUS304D 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,241 税込1,365
3日以内出荷

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20 ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択 材質 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:緑 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

A-1 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~42 溝の形A 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

B-1 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~41 溝の形B 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,710 税込2,981
3日以内出荷

M-1 【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~21 溝の形M 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,340 税込2,574
3日以内出荷

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 材質ステンレス 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形上方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】 岡田装飾金物 カスタマイズ可
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。 関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷