気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
色黒
硬度(Cタイプ)25
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。
難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809)
ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。
耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用
使用温度範囲(℃)-73~260
破断伸度(%)70
基材厚さ(mm)0.025
粘着力(N/cm)278(180ピール)
引張強度(N)51/cm
特性難燃性、耐薬品性
サービス分類オーダー・加工
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
優れた耐熱性
幅広い温度範囲での安定した接着特性
シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力
優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)
剥離紙片面特殊処理フィルム
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
密度(kg/m3)25
燃焼性UL-94 HF-1
サービス分類オーダー・加工
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色青
圧縮応力25%(kPa)100±30
見掛密度(kg/m3)70±20
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色黒
圧縮応力25%(kPa)100±30
見掛密度(kg/m3)70±20
サービス分類オーダー・加工
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色グレー
圧縮応力25%(kPa)100±30
見掛密度(kg/m3)70±20
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色白
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色黒
硬さ(N)40±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)110±20
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色緑
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色黄
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色赤
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ
気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)2~50
色青
外径(mm)30~1000
テープ有り無し選択可能
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ
気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)2~50
色グレー
外径(mm)30~1000
テープ有り無し選択可能
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ
気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)2~50
色黒
外径(mm)30~1000
テープ有り無し選択可能
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色ブロンズ
材質ポリカーボネート
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプスタンダード
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途小野鳥用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプロング
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプロング
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプスタンダード
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ