長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.805
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1039
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)3.954
適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1464.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.882
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)696.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×4列溝
質量(kg/m)3.967
適合キャップブラック:ECP-60120-6
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1469.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×6列溝
質量(kg/m)6.534
適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×180
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2420
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.366
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)876.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21
サービス分類オーダー・加工
お好みのモデルを選んで、お好みのデザインを選んで、お好みの文言を入れて、様々なビジネス空間を演出します。
カスタマイズなら工場作業や店舗作業、人や物の侵入規制や流れの誘導など、使い方次第で幅広い活用が可能です。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
書体ゴシック・明朝
文字色黒・赤・緑
シート幅(mm)60
シート長さ(mm)6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.409
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)892.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.409
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)892.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)185~850
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430
高さ(mm)335~850
タイプ片面引出付/スノコ棚
棚スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サービス分類オーダー・加工
材質ポリエステル(搬送側)
厚さ(mm)0.95
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合
静電気帯電防止性能あり
表面含浸織布(搬送側)
色調ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)95~430
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)43.3
寸法B(mm)17.8
寸法T(mm)18
最小単位0.1
寸法G(mm)37
寸法C(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード