商品豆知識
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)3490
密度(g/cm3)(見かけ)0.17
総厚(mm)20.2
圧縮強度(MPa)1
曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528
曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.421
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)155.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
用途t1.6鋼製扉専用
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)40~(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.715
適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)264.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ユニキャスト ブラストアンバー+アンバー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ブロンズキャスト 硫化イブシジンジャーブラウン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ブラス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上チタン ブラスト+ミラー
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン+ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ユニキャスト ブラストアンバー+アンバー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ユニウッド ブラック+ステンレス ミラー+ヘアライン
機能抗菌性、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)0.9
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音:なし
サービス分類オーダー・加工
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)1.7
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音:なし
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質モノマーキャストナイロン
色青
長さL(mm)10~1200
厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重1.16
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)10~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)1015
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ