18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)10 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR3) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) シリーズ573 種別穴中心間測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~9.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 デプスバーなし シリーズ573 種別端面~穴中心距離測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
98,980 税込108,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ
エコ商品
最小表示(mm)0.1 最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分) RoHS指令(10物質対応)対応 特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.05 測定力(N)2.5以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)211.5 質量(g)290 タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)15 指示誤差[1回転](μm)50 指示誤差[全測定範囲](μm)100 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)20 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)20 指示誤差[1/10回転](μm)30
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)20 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ369 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)1 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃)5~40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)7~12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 入出力デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)10 測定力(N)1以下 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)3.5以下 付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず) 最小表示(mm)0.001 機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)