カテゴリ

  • 測定用品(61)
    • アナログ絶縁抵抗計(26)
    • デジタル絶縁抵抗計(26)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)(21)
  • 共立電気計器(20)
  • 三和電気計器(8)
  • マザーツール(1)
  • カスタム(1)
  • カイセ(1)
  • マルチ計測器(3)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • TORAY(東レ)(2)
  • 菊水電子工業(2)
定格測定電圧(V)
  • 15(2)
  • 25(4)
  • 50(13)
  • 100(4)
  • 125(27)
  • 250(28)
  • 500(31)
  • 1000(24)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
交流電圧(V)
  • 最大150(2)
  • 最大300(1)
  • 最大600(40)
  • 最大1000(2)
校正証明書
  • 付き
直流電圧(V)
  • 最大60(5)
  • 最大600(16)
  • 最大1000(5)
直流電流(A)
  • その他(1)
  • 最大100(1)
その他・最大100
交流電流(A)
  • 最大100(1)
最大100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁抵抗計」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
高圧絶縁抵抗計 共立電気計器高圧絶縁抵抗計共立電気計器
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書質量(kg)約1.9(乾電池含む)測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt短絡電流(mA)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)HIOKI(日置電機)
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、ワイヤレスアダプタZ3210のセット質量(g)440(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)基本確度±3%rdg.±2dgt.定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4質量(g)420(電池含む, テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4適合規格JIS C1302: 2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチ付きリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125確度表示値の±5%測定電圧(V)DC25/DC50/DC125交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値20MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125確度表示値の±5%測定電圧(V)DC25/DC50/DC125交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値20MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズTORAY(東レ)
1式
欠品中
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズTORAY(東レ)
1式
欠品中
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
マルチプレクサユニット HIOKI(日置電機)マルチプレクサユニットHIOKI(日置電機)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)HIOKI(日置電機)
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計共立電気計器
69,980税込76,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)質量(g)約230(電池含む)適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2測定電圧(V)(定格)50/125/250/500短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)HIOKI(日置電機)
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、取扱説明書×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし
抵抗計(インタフェースなし) HIOKI(日置電機)抵抗計(インタフェースなし)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
108,800税込119,680
1台
当日出荷から13日以内出荷
低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし
アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計定格電圧(V)1000目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.44MB)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ適合規格JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)基本確度±3%rdg.±2dgt.定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
高圧絶縁抵抗計 KEW3122B 共立電気計器高圧絶縁抵抗計 KEW3122B共立電気計器(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%測定電圧(V)5000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
高圧絶縁抵抗計 KEW3124A 共立電気計器高圧絶縁抵抗計 KEW3124A共立電気計器
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8測定確度指示値の±10%または目盛長の1%外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計共立電気計器
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上保護等級IP40インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)Bluetooth4.0LE
デジタル絶縁抵抗計 KEW3552 共立電気計器デジタル絶縁抵抗計 KEW3552共立電気計器
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から12日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器デジタル絶縁抵抗計 KEW3551共立電気計器
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計フルーク(FLUKE)
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
AC耐圧絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器菊水電子工業
399,800税込439,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng周波数(Hz)50/60出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形【耐電圧試験器部】正弦波出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下トランス【耐電圧試験器部】500VA波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
絶縁抵抗計 菊水電子工業絶縁抵抗計菊水電子工業
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1質量(kg)約2測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)消費電力定格負荷時 最大30VA分解能1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC85~250設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大1放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)短絡電流(mA)12以下出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計共立電気計器
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)フルーク(FLUKE)
239,800税込263,780
1セット
20日以内出荷
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.44MB)
単レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器単レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)2000許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.43MB)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)HIOKI(日置電機)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
付属品テストリードL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4トラスコ品番835-8280測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg。、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg。、25.1~250MΩ/±8%rdg。、(DC250V)0.2~50タイプスイッチ付リード適合規格JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON )機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.2~10MΩ、(DC125V)0.2~25MΩ、(DC250V)0.2~50MΩ、(DC500V)0.2~500MΩ、(DC1000V)0.2~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)使用可能国無線:日本(外国発売無し)通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)共立電気計器
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ測定電圧(V)500短絡電流(mA)1.5以内使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値200MΩ
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)共立電気計器
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ測定電圧(V)1000短絡電流(mA)1.5以内使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2000MΩ
太陽光発電システム総合試験器 共立電気計器太陽光発電システム総合試験器共立電気計器
95,980税込105,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能 悪天候下でも測定可能な防雨構造 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト 測定開始からの経過時間表示機能 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存) 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 オートディスチャージ機能付 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
デジタル絶縁抵抗計 マザーツールデジタル絶縁抵抗計マザーツール
36,980税込40,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)交流電圧(V)600(分解能:1V)分解能1/10/100kΩ/1MΩ電池寿命(時間)約6(250V)導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器太陽電池パネル対応絶縁抵抗計マルチ計測器
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷から85日以内出荷
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】目盛2MΩ(中央目盛値)測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載コンパレータ機能搭載コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器デジタル絶縁抵抗計マルチ計測器
63,980税込70,378
1セット
56日以内出荷から60日以内出荷
小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下サンプルレート(回/s)2最小分解能0.001MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
高圧絶縁抵抗計 共立電気計器高圧絶縁抵抗計共立電気計器
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計 共立電気計器KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計共立電気計器
589,800税込648,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計! 最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA 500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、 さらに出力電圧の可変が可能 大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能 充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能) オートディスチャージ機能付 メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納 プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル) フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減 キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示 USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能 バーグラフバックライト付 防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
2レンジ小型絶縁抵抗計 共立電気計器2レンジ小型絶縁抵抗計共立電気計器
41,980税込46,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら