出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
タイプWT
ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
パターンMX33
フロントタイヤは狙ったラインをトレースする性能に優れ、リヤタイヤは通常のタイヤではグリップしないようなマディコンディションやサンドの路面において強靭なグリップ力を発揮。
構造TT
ソフト路面からミディアム路面まで幅広く対応。・交互にカットされたノブによって革新的なコーナーリング性能を実現。・放物線上に深くシェイプされたセンターノブによってソフト、ミディアム路面での高いトラクションを実現。・高い直進性とステアリングフィール。
ミディアム路面からハード路面に最適。・最新の連続したブロックノブデザインによってノブの耐久性を大幅に向上。・大きなブロックサイズによって接地面が増大。・交互にカットされたノブによって高い耐久性を実現
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ
軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。
ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、
バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、
タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回り
パターンX31
コンパウンドMEDIUM
商品タイプW
関連キーワード