60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプW/O 材質EPDMゴム ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラ タイヤのみ
ブラック サイズ26×1.25 アズワン品番64-9563-92
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

サイドがアメイロタイヤです。
用途一般車用タイヤです。 タイプW/O ブラック/アメ
1本
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
欠品中

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
989 税込1,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
セット内容タイヤ×2本、チューブ×2本、リムフラップ×2本 タイプW/O バルブ形式英式 標準空気圧300kPa・3.0kgf/cm2・45PSI
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
1本ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)黒タイヤ
従来品より摩耗に強く、快適な乗り心地を実現したスタンダードタイヤです。
ブラック タイプW/O
1巻
2,288 税込2,517
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般車用タイヤです。 タイプW/O セット内容タイヤ×1本、チューブ×1本 ブラック
1セット
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1本ほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)L/Tタイヤ・チューブセット
耐摩耗性能の高いコンパウンド仕様のタイヤと厚さ1.20mmの肉厚チューブのセット商品です。
セット内容タイヤ・チューブ各1個 ブラック タイプW/O
1セット
3,588 税込3,947
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本 (タイヤサイド)クロ タイプW/O バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2) 材質ゴム クロ/クロ
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドXT
溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
材質ゴム クロ/クロ
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
ブラック
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ 裸
トレッドを厚くして特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上。また転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を実現。耐久性・快適性が求められる通勤・通学自転車に最適です。
ブラック タイプW/O
1巻ほか
3,288 税込3,617
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック 規格H/E 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)Pa耐摩耗タイヤ
通勤・通学や普段使いに最適な耐摩耗強化タイヤです。
ブラック タイプW/O
1巻
3,588 税込3,947
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ペア
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用 ブラック
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)デイリーS タイヤ1本仕様
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。
ブラック/ブラックサイド
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
(トレッド)(サイド)黒 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容タイヤ×2、チューブ×2 (トレッド)(サイド)黒 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードスチール
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)