カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
    • 添加剤(5)
    • エンジンオイル(5)
    • ATF/CVTF(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 潤滑スプレー(1)
  • 測定用品(1)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(1)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニューテック(12)
  • PITWORK(日産)(3)
  • PLUS 91(1)
  • SKC(環境測定)(4)
  • オメガエンジニアリング(1)
  • デンゲン(1)
  • ヌーテック(1)
  • ノガ(1)
  • ホンダ(1)
  • 昭和自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nutec」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NC-40 RACE OIL ニューテック

    NC-40 RACE OIL

    ニューテック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • ZZ-51改 DF-TF ニューテック

    ZZ-51改 DF-TF

    ニューテック(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)

    エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
    使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • NC-101 多目的浸透潤滑剤 ニューテック

    NC-101 多目的浸透潤滑剤

    ニューテック(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(300mL)
    当日出荷
    強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
    用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。仕様エアゾール式危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテック

    NC-60 AT Traction OIL SEALING

    ニューテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1個(200mL)
    当日出荷
    漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
    用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテック

    NC-80 エンジンオイル添加剤

    ニューテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(1L)
    当日出荷
    NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
    成分100%化学合成(エステル系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)

    NC81オイルシーリング剤

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
    使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
  • UW-02 エンジンオイル ニューテック

    UW-02 エンジンオイル

    ニューテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個(1L)
    9日以内出荷
    UW-01(0W-10)とUW-02(10W-60)をブレンドすることにより、オイルの性能は最高の状態のまま、欲しい粘度を自由に調整することが可能。 数々のTESTの結果、このUWシリーズが残した結果。それは確実にエンジンのパワー、トルクともにアップし、オイル温度の上昇も大幅に制御。
    成分100%化学合成(エステル系)容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE10W-60ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(547件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテック

    NC-53E ESTER RACING Euro Special

    ニューテック
    ¥71,980税込¥79,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml ニューテック

    ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml

    ニューテック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    NC-82は、今までのエンジンオイル添加剤とは根本的に違い、それだけで高性能オイルとして使用できる性能を持っています。エンジンオイルを改質し、薄く強靭な油膜を形成して、潤滑性や圧縮圧力を向上させる添加剤です。油膜を切らさずに極薄く形成したシリンダー部では、低フリクションとピストンリングのシール性を向上。燃焼効率の向上と同時に摩擦損失を低減します。さらに、潤滑性能の向上はベアリング部分を始めエンジン各部を高効率化し、エンジンの潜在能力を引き出すため、パワー/トルク/レスポンスの向上ち共に、油温/油圧/水温が安定します。ブローバイやカーボンの生成も少なく、特にクリアランスの大きい空冷エンジンや多走行車にも有効で、パワーアップと排ガスのクリーン化を実現します。エンジンオイル用。駆動系(ミッション/シャフトドライブ用)にもご使用頂けます。圧縮漏れの抑制。オイル下がりの抑制。ブローバイガスの抑制。フリクションロスの低減。メカニカルノイズの低減。湿式クラッチに使用できる成分を調整配合
    用途モーターサイクル用。エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • PLUS 91 PLUS 91

    PLUS 91

    PLUS 91(40件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(160mL)ほか
    当日出荷
    オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
    用途オイル漏れ防止・補修使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り適合車ガソリン・ディーゼル車主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(27件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ

    オメガエンジニアリング(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック

    カンタンタープ ワンタッチ タープテント

    ニューテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    設営が簡単で持ち運びに便利なタープ。さまざまなイベントで大活躍。シルバーコーティングで最大UV約99%カット
    用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営付属品ロープ×4本、ペグ×8本耐水圧(mm)1000
  • ニューテック RP-300 ブレーキフルード ニューテック

    ニューテック RP-300 ブレーキフルード

    ニューテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    高沸点を確保して低温流動性にも優れ、外気温に左右されず広範囲に優れた性能を発揮します。高負荷、高温などの過酷な条件で安定した踏力やクイックレスポンスを実現し、常に安定した良好なペダルタッチを保ちます。サーキット走行からハードなワインディングロード、ストリート走行における激しいブレーキングで真価を発揮。高温・高熱の影響を抑え、確実な制動・ブレーキタッチが得られます。高い粘度指数と低い流動点を持ち、高い熱安定性を持つグリコールベースのブレーキフルードです。耐吸湿性に優れているため、ゴム・シール類を侵さず、あらゆる走行で高沸点を維持します。ブレーキ内部をクリーンに保ち金属素材やシールとの馴染みもよく、これらを傷めません。カーボンブレーキ、ABSにも最適な性能を実現します。用途は二輪、四輪を問わず、競技用・スポーツ走行から一般用まで幅広く、激しいブレーキングで真価を発揮します。ブレーキは、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して車速を落とします。したがって競技用ブレーキフルードには特に高耐熱性能(高い沸点)が求められ、ストリート用には吸湿時(長期間使用時)にも高耐熱性能ができるだけ低下しないこと、さらに低温性能といえる凝固点の低いことが重要です。またブレーキシステム作動油としては、近年の車の細いブレーキライン(特にABS)を考え低めの粘度であること、安定した作動を得るために温度による粘度変化が安定していること、システムの安全作動に関してブレーキシステム内の金属・ゴム類への攻撃性が低いことも重要です。
    用途四輪者(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。二輪用(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。競技・スポーツ走行。一般公道走行。カーボンブレーキ・ABS対応規格DOT4 [FMVSS 116] JIS K2233 BF-5主成分ポリグリコール系(非鉱物油)、ポリグリコールエーテル沸点(℃)【ドライ】320度【ウェット】202度 [3.7%wet] 270度 [1%wet]密度(15度)1.083危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動粘度(cSt)1500以下[-40度] 2.4[100度]危険物の性状水溶性
  • NUカーリー ヌーテック

    NUカーリー

    ヌーテック
    ¥769税込¥846
    1パック(3本×1パック)
    6日以内出荷
    大型ネクタイとして反応が高く出る最大サイズ、ギリギリを追求したカーリー。三分割されるパート、それぞれが生み出す波動で高い集魚効果を発生。
    厚さ(mm)0.8入数(本)3
  • ニューテック EVO-300 BF 500ml ニューテック

    ニューテック EVO-300 BF 500ml

    ニューテック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    高度なABS/TCS制御をリニアにコントロール。異次元の低温流動性を実現し、様々なシーンに対応した次世代ブレーキフルード。最新規格のClass7をクリア。DOT5.1より低粘度設計のため圧力の伝達速度向上や、機械的な作動抵抗低減により、油圧系統を効率化します。高温性能も安定しており、沸点はDOT5.1の規格値を上回ります。超低粘度。あらゆる走行シーンでベダルフィールの向上と、ABSやブレーキバイワイヤ、車両安定性制御装置などの油圧系の電子デバイスの制御精度向上を狙ったフルードの超低粘度化です。マイナス40度でDOT5.1の規定値の70%粘度、DOT4に対してだと45%程度の柔らかさで、高速走行時や寒冷地の走り始めでも安定したデバイス制御や優れたペダルタッチが出ることを意味します。ABSの介入状態もわかりやすくコントロールも容易になります。高温性能。たとえ超低粘度設計であっても高温時(100度)の動粘度はDOT5.1、DOT4の規格値をクリアする粘度を維持し、ドライ/ウェット沸点のどちらにおいてもDOT5.1、DOT4の規格値を超える高沸点を達成しており、スポーツ走行まで応える性能も有しています。ハードなブレーキングにも安定したフィーリングを発揮します。
    規格Class7適合車種国産車・輸入車・EV・HV・ハイパフォーマンスカー、一般走行、スポーツ走行、チューニング車、ABS・ESP・VSC・ASR・TRC搭載車両危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • NUT,RECOIL STARTE ホンダ

    NUT,RECOIL STARTE

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/800 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)