絞り込み
SAE
- 2.5W-40(1)
- 5W-30(1)
- 10W-30(3)
- 10W-40(3)
- 20W-50(1)
内容量(L)
- 20
- 0.946(2)
- 1(6)
- 3(1)
- 4(9)
- 4.5(1)
ベースオイル
- 化学合成油(4)
- 部分合成油(1)
- 鉱物油(4)
API
- CE(1)
- CF(2)
- SJ(1)
- SL(2)
- SP(4)
ブランド
- モノタロウ(2)
- RAMCO(2)
- カストロール(1)
- コスモ石油(7)
- SIGMA(シグマ)(1)
- モリドライブ(1)
- ニューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「10w 40」の検索結果

Magnatec 10W-40 SP
カストロール(7件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(20L)当日出荷から7日以内出荷高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル
RAMCO(65件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(98件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(192件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(534件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)当日出荷高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
コスモ タービンスーパー
コスモ石油(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)翌々日出荷高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW
コスモ石油(6件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
エンジンオイル
モリドライブ(9件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)4日以内出荷【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》。モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。漏れ・にじみ防止!。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群!。エンジン寿命を延ばす!容量(L)20粘度10W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32X
コスモ石油(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロHV
コスモ石油(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)4日以内出荷省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
NC-53E ESTER RACING Euro Special
ニューテック¥71,980税込¥79,1781缶(20L)4日以内出荷用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性