切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)25
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類平座金
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
材質SCM440
表面処理ニッケル
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
形状六角形
表面処理ニッケルメッキ
種別固定具2
材質(本体)鋼
おねじサイズM3.0×0.5
材質鉄
表面処理ユニクロ
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
角度(°)【とがり】90
表面処理三価ブラック
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理クロメート
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM435
表面処理スズコバ
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじ径M2.6・メネジ2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理クロメート
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理クローム
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理クローム
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理ニッケル
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM435
表面処理ニッケル
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード
1
2
3
4
次へ