50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

ミネシマ豆球セット
電球形状豆球 口金E10 ガラス球形状G10
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電球工作・教材工作などに使う小型電球用のソケット。リード線20cm付。
口金E10 定格容量0.5A・2.5V サイズ(mm)15×203
1個
260 税込286
翌日出荷

リード線付。台付・小ベース。AC・DC45V。
口金E10 定格容量48V未満・定格電流の指定なし サイズ(mm)15.6×24
1袋(2個)
370 税込407
翌日出荷

工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
定格電圧(V)2.5 口金E10 定格電流(A)0.3 入数(個)2
1セット(2個)
189 税込208
翌日出荷

工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
定格電圧(V)2.5 口金E10 定格電流(A)0.3 入数(個)2
1セット(2個)
189 税込208
翌日出荷

工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
定格電圧(V)2.5 口金E10 定格電流(A)0.3 入数(個)2
1セット(2個)
189 税込208
翌日出荷

旭光電機工業パイロットスポット球
RoHS
全長(mm)23 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)2.5 口金E10 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用
イエロー 定格2.5V/0.3A 定格電圧(V)2.5 口金E10 電球形状カラースポット球 入数2個
1セット(2個)
189 税込208
9日以内出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格18V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

形状T-10 全高(mm)28 直径(mm)10 口金10 クリア 定格6.3V-0.15A
1個
179 税込197
当日出荷

1セット(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷

口金E10 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-32 寸法(mm)Φ10×28
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500 口金E10 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)28 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

口金E10 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-29 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
欠品中

口金E10 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-38 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)5
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格110V-5W 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
229 税込252
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア
RoHS
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28 質量(g)3 消費電力(W)5 定格電圧(V)110 口金E10 外径(Φmm)10 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

1個
3,420 税込3,762
欠品中

形状T-10 定格220V-5W 全高(mm)28 口金10 クリア 直径(mm)10
1個
259 税込285
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
当日出荷

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など 材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線 タイプ汎用タイプ 電圧(V)DC12 口金10 許容電流(A)10 ガラス球形式T10 コード長さ(mm)152 取付内径(Φmm)12 ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
218 税込240
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格35V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

口金E10 電圧(V)48 エスコ品番EA758ZA-35 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)3.8 定格電圧(V)35 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
380 税込418
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
208 税込229
当日出荷