55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様レフフロストガラス 寸法(mm)Φ50×70 質量(g)20 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E14 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)270 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2800 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108 入力電流(A)0.03 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

旭光電機工業ミニレフランプR45
RoHS
ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)110 定格消費電力(W)40 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25W
RoHS
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10W
RoHS
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 クリア 径(Φmm)32 消費電力(W)10 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25W
RoHS
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)25 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状ミニ球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)64 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35
1個
299 税込329
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
RoHS
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)40 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 形状C-32 クリア 定格100/110V-40W 全高(mm)100 直径(mm)32
1個
269 税込296
欠品中

1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED 質量(g)15 消費電力(W)4 口金E14 全光束(Lm)370 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×97 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 クリア 定格100/110V-40W 直径(mm)35
1個
239 税込263
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 定格100/110V-40W 直径(mm)35 ガラス色フロスト
1個
239 税込263
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状ミニ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)64 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35
1個
319 税込351
当日出荷

東京メタルシャンデリア型LED
RoHS
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 形状C-32 定格100/110V-25W 全高(mm)100 直径(mm)32
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13 消費電力(W)3 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 電球形状キャンドル 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 定格100/110V-25W 直径(mm)35
1個
239 税込263
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 形状C-32 クリア 定格100/110V-60W 全高(mm)100 直径(mm)32
1個
269 税込296
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球
電球の種類白熱電球 電球形状ベビーボール球 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
839 税込923
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
319 税込351
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
429 税込472
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)