商品豆知識
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
口金E26
電圧(V)100
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)58
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
節電約10%の仕様です。
電源(V)110
定格寿命(時間)2000
ビームの開き(°)45
電球形状レフランプ
電球の種類白熱電球
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26
質量(g)72
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)55×116
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)180
電球の種類蛍光ランプ
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
電球形状一般球
配光角度(°)140
電球の種類LED
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数Ra83
電球形状ボール球
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26
質量(g)110
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)65×135
定格消費電力(W)21
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)330
電球の種類蛍光ランプ
口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
色温度(K)約2800
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×127
光源寿命設計寿命:40000時間
配光角度(°)180
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
外径(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
蛍光剤を含んだ物質に当てると、美しい光を発して浮き上がり、幻想的な雰囲気を演出します。電子式インバーター回路で瞬間点灯、チラツキなし。E26口金の電球がついている器具に使用できます。消費電力:22W。
用途居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に。ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に。
電球の種類蛍光灯
口金E26
電球形状スパイラル球
光色黒色
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)22
全長(mm)154
質量(g)95
外径(Φmm)60
全光束(Lm)48
定格寿命(時間)5000
ピーク波長(nm)380
定格入力電流(A)0.36
エネルギー消費効率(Lm/W)2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
取扱い終了
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
電球の種類LED
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金E26
定格寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E26
質量(g)96
外径(Φ)×全長(mm)60×106
待機電力(W)0.2
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
光源色電球色
電球の種類LED
口金E26
長さ(mm)155
質量(g)56
管径(Φmm)75
定格寿命(時間)1000
寸法(mm)123×67
質量(g)150
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200(共用)
口金E26
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)約20000
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金E26
色ホワイト
定格寿命(時間)約3000
電球の種類レフランプ
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ51×87
対応密閉形器具
使用場所屋内用
寸法(mm)123×67
質量(g)90
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200 共用
口金E26
全光束(Lm)1380
定格寿命(時間)約20000
梱包数50個
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリカ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)38/57
定格寿命(時間)2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7
電球の種類シリカ電球/白熱電球
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1508
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.103
エネルギー消費効率(Lm/W)147.8
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ