4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車 引火点(℃)232 粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8446(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用。長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性。添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制。添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能。JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当 適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。 引火点(℃)224 粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8445(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数168 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20 基油SYNTHETIC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN PLUS SAE0W-30 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用 SAE0W-30 ベースオイルGroup3+PAO+ESTER 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)