【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。
DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。
優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。
高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。
エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。
オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。
SAE0W-30
仕様(硫酸灰分質量)0.5%
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)55.67(40℃)、10.32(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数177
ベースオイル全合成ベースオイル
JASO規格DL-1
密度(g/cm3 at15℃)0.8453
色(ASTM)L3.5
塩基価4.25mgKOH/g
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用
SAE0W-30
ベースオイルGroup3+PAO+ESTER
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》。。
より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。
継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。。
寒冷時始動性・耐熱性に優れる。
高い省燃費性能。
潤滑性・静音性に優れる。
トルク・パワー感UP。。
用途クリーンディーゼルエンジン用
粘度0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル全合成油
JASO規格DL-1
危険物の性状非水溶性
トタル・ルブリカンツの高性能なトタルとエルフ・ブランド製品のラインナップは、どのような乗用車にも、最適な製品を提供します。 フリクションを極限まで減らした、超ローフリクションオイル。
最新の欧州環境基準ユーロ6適合車に対応する優れた環境性能
新開発添加剤により、高いエンジン保護性能を発揮
優れた流動性により、ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジン再スタート時の摩耗を防止
最新技術を投入した最先端のLow SAPS(低灰分、リン、硫黄)オイルで、触媒への影響が極めて少なく、排気ガスをクリーンに保つ環境に配慮した設計。
容量(L)1
基油全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
SAE0W-30
ACEAC1
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Mobil 1(TM) 0W-30は、優れたエンジン性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM) 0W-30は、様々な最新のエンジンオイルの規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。Mobil 1(TM) 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ハイブリッド車。0W-30などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車
粘度0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
ベースオイル合成油
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向。通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデル
粘度0W-30
使用油全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE0W-30
容量(L)20
引火点(℃)236
流動点(℃)-57.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数179
塩基価8.1
危険物の性状非水溶性
フォルクスワーゲンの純正エンジンオイルは、車両とともに開発することでエンジン特性を最大限に引き出し、ロングライフ化を実現した優れた品質のエンジンオイルです。
用途4サイクルガソリン・ディーゼル両用
容量(L)1
規格VW 504 00/507 00(性能レベル)
基油全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
SAE0W-30
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。
省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
スピードハート最高峰のスペック!
元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」
イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。
リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。
コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を
極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも
優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが
可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。
またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用
SAE0W30
ベースオイル合成油
ACEAC3
主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIC3
危険物の性状非水溶性
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。
また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN相当
SAE0W-30
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル
容量(L)1
粘度SAE:0W-30
基油全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
APISP
ACEAC3
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
高性能4ストロークスノーモビル用に開発された純正指定オイル。・低温時の始動性と高負荷時の潤滑性に優れています。
用途4ストローク用
適合車ヤマハスノーモビルRX1、RSヴェクター、RSレイジ、RSベンチャー、VKプロフェショナルII、ベンチャーマルチパーパス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
SAE0W-30
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。
用途ガソリン・ディーゼル用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE0W30
ベースオイル合成油
ACEAC2
危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに
レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。
自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。
NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用
適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN
SAE0W30
ベースオイル合成油
ACEAC2
主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007
危険物の性状非水溶性
低摩擦、低粘度を必要とする最新世代のガソリン・ディーゼルエンジン用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。
特にフォード車のディーゼルエンジンに要求される FORD WSS M2C 950-A 規格の取得や、フィアットグループ車(フィアット・アルファロメオ・ランチア)の
最新規格 FIAT 9.55535-GS-1(ガソリンエンジン)、FIAT 9.55535-DS1(ディーゼル)規格に相当する環境性能の高さは EURO VI排出ガス規制に対応しDPF(デ
ィーゼル微粒子除去装置)への高い適合性を実現。
0W30 の粘度設計は優れた低温流動性により冷間時の省燃費性能の向上と、高い油膜保持性能は高負荷時のエンジン保護性能を両立。
タイプAPI SN 相当、ACEA C2、FORD WSS M2C 950A、FIAT 9.55535-GS1/DS1 相当
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
SAE0W-30
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》
より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。
継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
寒冷時始動性・耐熱性に優れる
高い省燃費性能
潤滑性・静音性に優れる
トルク・パワー感UP
容量(L)20
粘度0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル全合成油
JASO規格DL-1
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
V37スカイラインターボ車専用エンジンオイルでベースオイルには高品質な化学合成油を使用。
ターボエンジンの高回転・高負荷に対応し、添加剤の消耗を抑え、エンジン清浄性を長時間(長距離)維持。
SAE0W-30
ベースオイル化学合成油
危険物の類別非危険物
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。
【300V AUTOシリーズの製品詳細】
エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。
小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。
4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。
SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。)
化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系
SAE0W30
ベースオイル100%化学合成(エステルコア)
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAC2/C3
危険物の性状非水溶性
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。
日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
スポーツ系NA車に最適。
SAE0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
ベースオイル化学合成油
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC 95200377
適合車ガソリン・ディーゼル用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL
SAE0W30
ベースオイル水素化分解合成油
ACEAA7/B7
危険物の性状非水溶性
4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core® テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。ROAD RACING 0W-30は、小~中排気量車や高回転エンジンなど、徹底した摩耗低減を求めるレーシング・エンジンに最適で、サーキット走行からストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用
分類エンジンオイル
エンジンタイプ4ストロークエンジン用
粘度SAE:0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
ベースオイル全合成油 (エステルコア)
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
最先端技術のプレミアムなローアッシュ、ローフリクションオイル。PAOとハイドロクラック(水素化分解)の高性能な部分合成のベースオイルと最新の添加剤技術の組み合わせにより、エンジンオイルの素早い浸透性を確保しながら、摩耗に対する優れた保護を提供、オイルと燃料消費を削減します。PSAおよびFiat / Alfa Romeo(TwinAirおよびMultiAirエンジン)のさまざまな車両での使用やDPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Peugeot Citroen (PSA) B71 2312、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-DS1/GS1
適合車ガソリン・ディーゼル用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE0W30
ベースオイル部分合成油
ACEAC2
危険物の性状非水溶性
エンジンタイプ4T
粘度0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ジャンルMUGEN
危険物の性状非水溶性
高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
エンジンタイプ4T
粘度0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC
各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61
ジャンル8100
危険物の性状非水溶性
関連キーワード