4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 SAE5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-50 ベースオイル全合成油 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE10W-30 仕様(硫酸灰分質量)0.96% 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)67.31(40℃)、10.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数153 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8546 色(ASTM)L2.5 塩基価7.71mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE15W-40 仕様(硫酸灰分質量)1.04% 容量(L)20 引火点(℃)246 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数161 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8549 色(ASTM)L2.5 塩基価7.65mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷