用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下
材質砲金(BC6)
タイプパイプ
内径(Φmm)30
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×28.6
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)30~32
外径(Φmm)32
砥粒幅(mm)80
軸径(Φmm)6
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
GXトラシールは、形成が簡単な皮膚保護剤です。
アルコールを含まないので、敏感なお肌の方にもお使いいただけます。
漏れのリスクを減らすために、GXトラシールを形成することで皮膚の凸凹を補正することができます。
形成が簡単なリング状皮膚保護剤(2.5mm厚)
装具と同じGX親水性皮膚保護剤を採用
アルコールを含まないので、敏感な皮膚の方にも使用可能
内径(Φmm)30
1箱
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ブラバウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。
内径×外径(Φmm)30×60
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:20mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0147
アズワン品番65-7924-51
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652
アズワン品番65-7982-29
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 90 mm、外径は 110 mm、幅は 25 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:48.2mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8766
アズワン品番65-7866-78
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:13mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:17.3kN●行数:1●動定格荷重:17.9kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:15000rpm●疲労限度荷重:1.86kN●コード番号:195-9653
アズワン品番65-7982-84
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 18 mm、外径は 26 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8666
アズワン品番65-7926-33
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 29 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:207-8603
アズワン品番65-7932-87
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 215 mm、幅は 47 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2341
アズワン品番65-7942-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:207-8418
アズワン品番65-7925-76
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4144
アズワン品番65-7953-32
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 22 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2311
アズワン品番65-7948-59
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 150 mm、幅 35 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8755
アズワン品番65-7928-18
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1534
アズワン品番65-7950-98
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 42 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2210
アズワン品番65-7946-90
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8420
アズワン品番65-7927-50
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9649
アズワン品番65-7977-35
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2373
アズワン品番65-7941-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760
アズワン品番65-7928-08
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:82200N●行数:1●コード番号:193-1037
アズワン品番65-7975-88
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ