水道法基準適合品。
断水時に給水器具等からの逆流を防止。
配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531
形式ばね式
接続JIS G×JIS R
使用流体水道水
材質(弁箱)CAC or C3531
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状剣先
寸法(mm)270
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅製
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状先丸
寸法(mm)370
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。使いやすいフタ一体型。ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。
用途フードパック
材質非木材パルプ
形状角形
容量(mL)約800
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状先丸
寸法(mm)450
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状剣先
寸法(mm)330
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。
用途釘抜き・ハガシ作業。
仕様落下防止ケーブル用穴付
材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14
質量(kg)10
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18
質量(kg)18.3
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5
質量(kg)2.3
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14
質量(kg)5.5
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18
質量(kg)20
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5
質量(kg)4
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15
質量(kg)11
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質GLC
質量(kg)2
直径×高さ(mm)185×390
TKG品番9-0772-0601
TKG品番(2017)6-0695-0701
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
種類平スポーク
材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ
材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装
寸法G80
材質チタンTB340
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
材質漆器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×90
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDYBF
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
花崗岩を使った精密直定規です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。精密石定盤上での精密直定規・真直度確認用としてご使用頂けます!経年変化が少なく錆びない、花崗岩製です。
材質花崗岩(かこうがん)
校正証明書一般校正
関連キーワード