基本のお料理はこれにおまかせ!使って納得、十の得。。基本のお料理はこれにおまかせ!毎日料理する人の使い勝手と快適なキッチンライフを考えて十の得が詰まった調理道具「十得鍋」。。ソースポット3点(16cm・18cm・20cm)、兼用蓋、片手ハンドルのセットです。。●重なる収納美:脱着ハンドルと入れ子式本体で収納抜群!。。●IH対応:熱伝導に優れるアルミ芯3層構造でガスはもちろんIH・オーブンにも効率よく使えます(※オーブンはフタは除く)。保温性も高いので短時間での省エネ料理に。。●継ぎ目のない美しいデザイン:凸凹がないシンプルなデザインは接合部分がないので汚れがたまらず、洗いやすくてお手入れ簡単!。。●安心設計で便利な着脱ハンドル:片手で着脱可能。装着してもハンドル部分が鍋の中に入らない衛生的な構造の安心・安全ハンドルです。。●無水調理・無油調理が可能:ウォーターシール効果※でおいしく調理できます。少量の水と油で調理ができ、食材の栄養を逃さず健康的な料理作りが可能です。。※鍋の中の水分が本体と蓋の間に水の膜を作り、鍋の中を定温・定圧に保ちます。。。
仕様100VIH、200VIH、3Kw、オーブン使用可
セット内容ソースポット16・18・20cm、兼用蓋、片手ハンドル
材質本体:全面3層構造2.0mm
質量(g)16cm:610/18cm:790/20cm:950
容量(L)16cm:1.6/18cm:2.3/20cm:3.1
寸法(cm)ソースパン16:内径16.0×D18.0×W23.0×H8.0/ソースパン18:内径18.0×D20.0×W25.0×H9.0/ソースパン20:内径20.0×D22.0×W27.0×H10.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ごはんの鍋のカーブラインに合わせて作られた、あたたかみのある木材でつくったしゃもじです。
ごはんの鍋のすべてのサイズに対応しています。
こぶりで使いやすく抗菌炭化木を使用していて、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して使えます。
【お手入れ方法】
使用後は汚れを洗い流したあと、よく乾燥させてから収納して下さい。
傷の原因となりますので、金属製たわしなどは使わないで下さい。
熱湯をかけると乾きが早いですが、取扱いにはお気を付けください。
ときどき風通しのよい場所で日光に当てて乾燥させてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質抗菌炭火木
寸法(mm)206×60×H6
レンジ可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード