焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5
材質アルミ
質量(kg)1.93
深さ(mm)70
寸法(外径×高さ)(mm)334×95
TKG品番9-2093-1201
TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード