操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)
材質(本体)C3771
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
定格時間(分)30
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10~100(凍結不可)
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
耐電圧(V/min)AC1500
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)
材質(本体)C3771
電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10~100(凍結不可)
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
時間定格30分
電圧変動許容範囲定格電圧±5%
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用
材質(本体)ADC12
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)
ハンドル形状ギア式
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。
仕様G1/4ナット×プラグ
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
使用流体圧縮空気
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
小型、軽量。
ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)
形式直動式
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~0.99
適合流体空気、その他非危険流体
材質(弁体)NBR
材質(弁座)黄銅
材質(ダイヤフラム)NBR
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)1.0
材質アルミニウム
質量(g)42
使用温度(℃)0~60
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)取付部分:80
主な用途木彫全般、篆刻
開き幅(mm)最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)27
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。
材質アルミダイキャスト、スチール
全長(mm)104
質量(g)160
主な用途木工作業・金属加工作業
口幅(mm)約40
口深(mm)約16
アズワン品番64-8881-46
取付厚(mm)最大約18
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)40
取付け方法面付
外形寸法L(mm)370
空気流通面積(mm2)3900
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
質量(g)578
外形寸法D(mm)240
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
外形寸法L(mm)340
アズワン品番64-6779-62
空気流通面積(mm2)55000
空気流通面積(cm2)550
取付穴径d(Φmm)200
取付穴径l(Φmm)305
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)88
口幅(mm)96
口深(mm)58
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-10
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)275
外形寸法D(mm)91
取付け方法面付
外形寸法L(mm)501
空気流通面積(mm2)11200
種類ベントキャップ
材質アルミニウム(ベントキャップA部)
仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
仕上アルマイト加工
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
色ホワイト
質量(g)175
外形寸法D(mm)150
仕上塗装
取付け方法面付
外形寸法L(mm)215
アズワン品番64-6762-86
空気流通面積(mm2)7300
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
色ホワイト
質量(g)460
外形寸法D(mm)300
仕上塗装
取付け方法面付
アズワン品番64-6762-91
空気流通面積(mm2)25200
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用
材質アルミ
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用
材質アルミ
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
ダクト用システム部材。低圧損タイプ。キャラリ付。耐食処理仕上げ
用途ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです
仕様耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付
付属品抜け止め金具付(スプリング式)
材質アルミ製
質量(kg)0.3
ダクト径(Φmm)150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
入数(個)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用
材質アルミ
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)175
外形寸法D(mm)90
取付け方法面付
外形寸法L(mm)300
空気流通面積(mm2)6400
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
色ホワイト
質量(g)235
外形寸法D(mm)196
仕上塗装
取付け方法面付
外形寸法L(mm)246
アズワン品番64-6762-87
空気流通面積(mm2)12000
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
材質(パイプ用フード)アルミニウム合金板0.6t、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
接続方式ねじ込み形式
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-79
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)102×54×45
耐荷重(kg)5
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-80
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ