注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
適合ガス火専用
底面の厚さ(mm)1.3
便利な目盛り付き。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質アルミニウム
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂
サイズ(cm)16
質量(g)403
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×165×85
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
材質アルミ
板厚(mm)4
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
鍋の左右に注ぎ口付
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色レッド
サイズ14cm
サイズ(cm)14
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)150×280×75(mm)
底面の厚さ(mm)1.8
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)250
サイズ(cm)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×125×195
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
サイズ(cm)14
全長(mm)280
質量(g)238
寸法(幅W×高さH)(mm)150×75
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)1.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
サイズ(cm)14
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂(150度)
質量(g)270
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×95×155
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス蓋(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)、縁リング:ステンレス鋼、【表面加工】本体:内面/ふっ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理アルマイト
板厚(mm)0.8
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
計量に便利な目盛付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
幅(mm)185
全長(mm)335
高さ(mm)95
質量(g)431
サイズ(cm)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。オール熱源使用可能。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理アルマイト加工
呼び寸法(cm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。オール熱源対応。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
満水容量(L)1.4
質量(g)633
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
こびり付きにくい内面フッ素加工。
フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋!
中を確認できるガラス蓋付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
板厚(mm)2.6
加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)150
フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(150度)
サイズ(cm)16
全長(mm)315
質量(g)660
寸法(幅W×高さH)(mm)165×120
表面処理フッ素樹脂塗膜
底面の厚さ(mm)2.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
18-10ロイヤルシリーズ 業務用鍋[IH] クラデックス鋼(三層構造) 板厚:1.5mm・優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。表面に304Lステン(18-10)を使用。耐食性に優れています。爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で 接着面をクサビのように入り組ませて接合した素材。 プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。電磁調理器対応クサビのように入り組んだクラデックスの断面304Lステンレス特殊カーボンスチール(チタン&ニオブ入)304Lステンレス
材質CLADEX
板厚(mm)1.5
丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア!。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(cm)18
全長A×幅B×高さC(mm)370×190×140(板の厚さ3.1)
満水容量(L)2.1
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質アルミ
板厚(mm)1
材質(取手)フェノール樹脂
軽くて使い勝手がよい。ちょっとしたお味噌汁や煮込み料理などに。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理アルマイト加工
フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。
材質アルミ
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング。底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造。内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい。外面はみがき仕上げで、高級感あり。手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用。ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます
用途調理の際に
仕様●樹脂部耐熱温度(℃):140●熱源:オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼 フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
本体質量(g)850
表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ
寸法(cm)36.5×19.5×12
満水容量(L)2.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。
材質アルミ
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い軽量アルミダイキャスト。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)16
容量(L)1.6
全長A×幅B×高さC(mm)350×170×135(板の厚さ3.1)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。
材質表面加工/アルマイト、(本体、蓋):アルミニウム合金、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ