8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湯切り穴がついているので、パスタなどの料理に大活躍。煮物やカレーなどにもぴったりです。オール熱源対応。
材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 質量(g)1226 サイズ(cm)22 容量(L)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×245×185 深さ(cm)15
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

高い硬度で傷つきにくい「セラプロテクトコート」採用の18cmマルチポット。煮る・ゆでる・焼く・揚げる・炒める・炊く・沸かすなどこれ一つで多彩な調理に活躍します。フタには湯切り穴があり、ガラスフタをしたまま湯切りもOK。ガラスフタは調理中は自立し、収納時は折りたためるのでコンパクトに収納可能です。
材質【本体:表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【本体:材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))/ 取っ手:フェノール樹脂【フタ:材料の種類】ガラス:強化ガラス / 金属リング:ステンレス鋼 / ハンドル:ナイロン 質量(kg)1 タイプIH・ガス火 サイズ(cm)18 容量(L)2.1(満水容量) 内径(Φmm)最大180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×130
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン ガス火専用 補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい! 注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
グレー 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン IH/ガス火対応 補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい! 注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ:3.3mm(はり底を含む)) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工) レッド 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼く、煮る、茹でる、炒める、揚げる、蒸す、湯切りができる、1台7役の優れもの。 付属のざるで効率よく調理ができ、料理のレパートリーも広がります。 通常より短めに設計されたショートハンドルを採用。調理中や卓上でも邪魔になりにくく、洗い物もラクラク。 茹でる、揚げる、蒸す、湯切りに対応のステンレス製持ち手付ざるが便利。 マルチパンとざるは、重ねてコンパクトに収納できます。 マルチパン両側には液だれしにくい注ぎ口付で便利です。 容量目安は、22cmが目玉焼き3個です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗/焼付塗装/天然木/強化ガラス 寸法(mm)マルチパン/約375×240×110、手付ざる/約375×235×105 レンジ不可 食器洗浄機
1個(1個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。 頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。 高い蓄熱力で、素材の味を活かしてじっくり煮込み、味わい深く仕上げます。 ふたは、湯切りができる便利な自立式。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。 食器洗浄機 内径(Φmm)200 満水容量(L)3 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 深さ(mm)100 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×230×180(フタ込み) 質量(g)1575(フタ込み) 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

一台で、煮る・焼く・炊く・蒸す・茹でる・炒める・揚げる調理ができます。 蓋に湯切り穴が開いているので、蓋をしたまま湯切りできます。小さな穴と大きな穴があるので、お湯や食材の量によって使い分けできます。 穴の位置と注ぎ口をずらすことで、蒸気の出る量を調節できます。 大小2種類の注ぎ口が付いているので、用途によって使い分けできます。 熱効率の良いアルミダイカスト製。鍋全体に熱をムラなく伝えます。保温性が良く、節約にも効果的。 蓋の取っ手にお玉や箸を一時置きできます。 スタンド式のガラス蓋で、置き場所に困りません。 ハンドルを着脱できるので、場所を取らずに便利です。 蓋を外してオーブン調理も可能です。(250度以下)
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、目皿:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工) 寸法(cm)24 サイズ(cm)24
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。 頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。 煮るも焼くも自在な人気の浅型タイプはマルチに活躍! 蓄熱力が高いので、冷めにくく、卓上での鍋料理等に便利です。 ふたは、湯切りができる便利な自立式。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。 内径(Φmm)280 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂 深さ(mm)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×308×173(フタ込み) 満水容量(L)4.5 質量(g)2450(フタ込み) 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 サイズ(cm)28 食器洗浄機
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷