10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 材質アルミニウム(AlSi12) グレー
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼く、炒める、煮るがこれひとつでできる便利な4点セット。
セット内容4点セット 材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、本体:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼 質量(g)フライパン(18cm):286、マルチポット(18cm):424、ガラス蓋:300、ハンドル:185 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(18cm):205×45、マルチポット(18cm):200×90、ガラス蓋:195×50 深さ(mm)(鍋)フライパン(18cm):41、マルチポット(18cm):85 表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45
1箱
4,298 税込4,728
翌々日出荷

オーブン調理可能。 はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納できる。 オール熱源対応。
材質【フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【マルチポット】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・ハンドル上部・レバー:ナイロン・ハンドル下部:フェノール樹脂・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:ステンレス鋼 セット内容フライパン24cm、マルチポット16cm、専用ハンドル 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン24cm:265×50、マルチポット16cm:180×80 質量(g)フライパン24cm:454、マルチポット16cm:300、ハンドル:191 サイズ(cm)16/24 表面処理【フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、【マルチポット】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1箱
3,998 税込4,398
翌々日出荷

オーブン調理可能。 はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納できる。 オール熱源対応。
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45 質量(g)フライパン20cm:316、フライパン26cm:507、マルチポット18cm:410、ハンドル:191、ガラス蓋:372 材質【フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 、【マルチポット】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・縁リング:ステンレス鋼・つまみ/座板:フェノール樹脂・ハンドル上部/レバー:ナイロン・ハンドル下部:フェノール樹脂・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:ステンレス鋼 セット内容フライパン20cm、フライパン26cm、マルチポット18cm、ガラス蓋18cm、専用ハンドル 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン20cm:220×45、フライパン26cm:285×55、マルチポット18cm:200×90、ガラス蓋:200×65 サイズ(cm)18/20/26 表面処理【フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、【マルチポット】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1箱
5,698 税込6,268
欠品中

材質マルチポット:表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、フライパン:表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル 樹脂部:フェノール樹脂、 パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼 質量(g)フライパン26cm:780g、フライパン20cm:500g、マルチポット:1005g、ハンドル:165g サイズ(cm)20/26 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン26cm:275×60、フライパン20cm:215×55、マルチポット(ガラス蓋つき):外経190×145 全長×幅W(mm)ハンドル(収納時):170×40
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。
セット内容(3pcsセット)マルチポット・フライパン・ハンドル 材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、ハンドル:樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼 表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装 呼び寸法(cm)18(マルチポット)、24(フライパン)
1箱
5,898 税込6,488
翌々日出荷

VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。
セット内容(5pcsセット)マルチポット、フライパン22cm・26m、ガラス蓋、ハンドル 材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・枠部:シリコーンゴム・つまみ:フェノール樹脂・座板:ナイロン、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼 寸法(mm)(ガラス蓋)18用:外径190×高さ40、ハンドル:全長170×幅40×高さ40 表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装 呼び寸法(cm)18(マルチポット)、22・26(フライパン)
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。収納時はふたを裏返してコンパクトに収納できます。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。オール熱源対応。
材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ、ステンレス 寸法(mm)替刃1枚:幅58×9 質量(g)1箱(10枚入):42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1箱(10枚入):72×12×52 対応商品メタルドロップレザー
1箱(10枚)
999 税込1,099
3日以内出荷

『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書 材質アルミ・SUS芯棒 幅(mm)80 厚さ(mm)4・5 シルバー 質量(g)305 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30 ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16 関連資料(1.7MB) (0.55MB) 取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷