内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプノーマル
耐熱温度(℃)-80~+80
容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利!
衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。
炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度251℃)食器洗浄対応。
材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
質量(g)25
寸法(cm)25.5×2.8×1.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
※食器洗浄乾燥機使用不可
材質シリコンゴム
質量(g)10
タイプ0.5L~4L共通用
寸法(cm)11.8×9.5×0.3
耐熱温度(℃)シリコーン樹脂:200
耐冷温度(℃)シリコーン樹脂:-40
1個
¥188
税込¥207
欠品中
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム
寸法(mm)480×480
穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利!
衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。
炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度250℃)食器洗浄対応。
材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
質量(g)45
寸法(cm)27.5×5.5×1.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)
高さ(mm)11
規格S
直径(mm)72
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)
高さ(mm)11
規格L
直径(mm)112
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)
高さ(mm)11
規格M
直径(mm)92
ジャムなどの小さな瓶の角も集めやすいミニサイズのシリコーンスパチュラ。先端がストレートで食材を集めやすく、1本あると便利です。
高い耐熱性でフッ素コーティングにも優しいシリコーン製。
先端が床に触れず置ける突起付。食洗機もOK
材質シリコン
色ブラック
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×10×200
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
すべりにくく手になじみやすいシリコン製のハンドルで扱いやすい一体成型
耐熱温度は200℃(芯は170℃)だから熱いものも大丈夫
しっかりすくえるナイロン製の芯
柔らかい口あたり
お口に運びやすい形状
シリコンゴム製の先端で、入れ物のふちや奥まで最後まで残さずきれいにすくえる。
材質表面:シリコンゴム、内部:ナイロン66
全長(mm)202
サイズ大
取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼
寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145
質量(g)95
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
すべりにくく手になじみやすいシリコン製のハンドルで扱いやすい一体成型
耐熱温度は200℃(芯は170℃)だから熱いものも大丈夫
しっかりすくえるナイロン製の芯
柔らかい口あたり
お口に運びやすい形状
シリコンゴム製の先端で、入れ物のふちや奥まで最後まで残さずきれいにすくえる。
材質表面:シリコンゴム、内部:ナイロン66
全長(mm)175
サイズ小
ジャム瓶などの容器からきれいにすくい出せるシリコーンスプーン。一体成形なので、継ぎ目がなく衛生的。シリコーン製なのでかちゃかちゃ音がしない
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、芯:ナイロン(耐熱温度180度)
種別スプーン
寸法(mm)160×28×4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小さめの瓶口からジャムなどを取り出しやすい。
材質本体:シリコンゴム、芯棒:ステンレス鋼
全長(mm)152
寸法(幅Wmm×長さLm)26(ヘラ)×64
耐熱温度(℃)-20~+204
TKG品番9-0578-1201
TKG品番(2017)6-0519-2201
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
容器から中身をきれいにすくい出すことが出来るシリコーンスプーン。シリコーン素材なので、容器に触れてもカチャカチャ音がしません。一体成型のため継ぎ目がなく衛生的。食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質本体:シリコーンゴム、芯部:ナイロン
長さ(mm)約160
寸法(mm)約160×28×4
質量(g)約20
耐熱温度(℃)本体:180、芯部:180
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)約210
耐冷温度(℃)-20
ビンからキレイにすくえるシリコン製スクレーパー柔軟性のあるヘラのカーブが容器の形状にぴったり。かわいい赤色のクリーナー部。
瓶の中身を無駄なくすくえる小さなタイプ。一味違った機能性・収納性・アイデア性。食器洗い乾燥機対応。
材質先部/シリコーンゴム、柄部/ポリプロピレン
質量(g)20
タイプ小
寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×33×8
耐熱温度(℃)先部/210、柄部/110
アズワン品番65-1224-83
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×225
ヘラサイズ(mm)27×7×68
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ジャム瓶や味噌パックからの取り出し、小さめボウルや軽量カップなどにもフィットする、スリムなシリコーンベラ。スリムサイズなので合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。シリコーン一体成形なので、溝に食材や汚れが入り込むようなことがなく、清潔にお使いいただけます。ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料の移し替えなどにも適しています。レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。コーティングフライパンOK。
用途食洗機対応
寸法(mm)222×30×8
質量(g)44
材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレススチール
耐熱温度(℃)200
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
小回りのきく万能ツール。小さい瓶に入った食材も、簡単にするくえるサイズのスパチュラです。少量の調味料や食材の混ぜ合わせにとっても便利です
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、芯/ステンレススチール
寸法(mm)211×21×10
直径約10cmまでの丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)約210
直径(Φmm)約105
大きさ小
耐冷温度(℃)-20
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。
短めのハンドルで自分持ちしやすく、小さな容器でもひっくり返ることが少ないです。
電子レンジ使用不可。乾燥機使用可。食洗機使用可。
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(幅W×長さL)(mm)29×133
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。
ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。
先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)
寸法(mm)約25×25×H190
質量(g)約15
耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。
ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。
先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)
寸法(mm)約25×25×H190
質量(g)約15
耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。
小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。
スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。
レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。
シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール
寸法(mm)222×30×H8
質量(g)57
耐熱温度(℃)200
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
シリコン素材なので半透明で中身が見えて、丈夫でやわらかく、よく伸びます。
煮沸消毒・食洗機・電子レンジ・冷凍庫OK!ビンの蓋の開閉やまな板のすべり止めとしても使えます。
【使い方】突起面を上、平らな面を下にして、左右を持って伸ばした状態で容器に押し付けると吸着してラップできます。
【使用推奨サイズ】大:約23×30cm以下の器、小:約13×18cm以下の器
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質シリコン
寸法(mm)大:約直径220、小:約直径150
色透明
レンジ可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
シリコン素材なので半透明で中身が見えて、丈夫でやわらかく、よく伸びます。
煮沸消毒・食洗機・電子レンジ・冷凍庫OK!ビンの蓋の開閉やまな板のすべり止めとしても使えます。
【使い方】突起面を上、平らな面を下にして、左右を持って伸ばした状態で容器に押し付けると吸着してラップできます。
【使用推奨サイズ】大:約23×30cm以下の器、小:約13×18cm以下の器
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質シリコン
色透明
寸法(cm)大:約17×24、小:約11×16
レンジ可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『Felio たためるシリコン保存&ランチBOX』は、その名の通りシリコン製で折りたたみが可能な保存容器です。使用後はコンパクトに折りたたむことができるため、収納スペースを大幅に節約できます。シリコン製なので非常に軽量で、持ち運びも楽です。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しており、幅広い温度帯で使用できます。空気弁が付いているため、しっかりと密閉でき、食品の鮮度を保ちます。シリコンの柔軟性により、洗いやすく、また、中身を取り出しやすい形状になっています。中身が見えるため、何が入っているかすぐに確認できます。
用途食品保存に。ランチボックスに。アウトドアでの食事に。作り置きに。下ごしらえに。
仕様保証書なし
材質シリコン
機能ロック機能
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
商品状態完成品
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン
適合容器外径(Φmm)84~116
耐熱温度(℃)-40~+180
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-40~+180
適合容器外径(Φmm)64~76
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-40~+180
適合容器外径(Φmm)43~61
関連キーワード