こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
魚焼きグリルをオーブンのように使って調理! 蓋付きだから、ふっくら蒸し焼きもできます。
耐熱温度の高い「鉄製」だから、焼物料理に最適です。
揚げ物等の温め直しもカリッと仕上がります。
魚焼きグリルはもちろん、ガスコンロやIHクッキングヒーターでも使えます。
材質鉄
質量(g)422
寸法(cm)12×15
後片付けが簡単!グリルで焼くことで、オーブンのようにこんがり焼け美味しく調理できます。グリルは予熱時間がないから時短にも!深型形状でグラタン皿としても使用できます。その他、煮込み料理などにも使用できる便利なトレー。簡単レシピ付。使用後もサッと簡単に汚れを落とせるフッ素加工。
材質スチール
寸法(mm)255×155×35
質量(g)160
表面処理フッ素樹脂加工
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
後片付けが簡単!グリルで焼くことで、オーブンのようにこんがり焼け美味しく調理できます。高熱で料理できるグリルだから時短になります!耐熱フッ素使用、目玉焼きがアッという間にできあがり!もちろんトースターにも使用可能。朝食のおかずとしてパンと一緒にトースターに!使用後もサッと簡単に汚れが落とせる全面フッ素加工。※電子レンジ・直火NG。
材質スチール
寸法(mm)150×122×28(1個)
質量(g)65
表面処理フッ素樹脂加工
1セット(2個)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
たっぷりワイド幅が新登場!肉・魚焼きはもちろん、パン焼きも一度にたっぷり作ることができます。ちぎりパンレシピ付!後片付けが簡単!グリルで焼くことで、オーブンのようにこんがり焼け美味しく調理できます。グリルは予熱時間がないから時短にも!深型形状でグラタン皿としても使用できます。その他、煮込み料理などにも使用できる便利なトレー。使用後もサッと簡単に汚れを落とせるフッ素加工。
材質スチール
寸法(mm)270×200×35
質量(g)195
表面処理フッ素樹脂加工
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
魚焼きグリルで石釜風ピザ。簡単・早い・おいしいお料理
材質(本体)鉄
質量(g)590
表面処理シリコン塗装
全長×全幅W×全高(mm)280×200×35
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
サッと掛けて、ササッと取り出せる、スタンド式収納。直径約30cmの隙間をタテ向きに収納活用。毎日使うランドセルやバッグを床置きせずに定位置収納。ランドセルだけでなく、ビジネスリュックやバッグも掛けられるシンプルなデザイン。ツヤのないマットな質感で、色んなスタイルのお部屋に馴染む外観。スタンド本体は耐荷重10kg、安定性と使いやすさを考えた安心設計。鞄をかけたまま開閉できて、日々の準備をサポート。4つのフック収納がさらについて、折りたたみ傘やエコバッグなどよく使う小物をひとまとめ。
用途子供部屋のお片付けに。スタンド式収納。ランドセルスタンド ランドセルラック。ひっかけ ポールスタンド。
材質スチール(粉体塗装)
厚さ(mm)土台:約35
質量(kg)5
色サンドホワイト
高さ(mm)下部フックから土台まで:500、上部フックから土台まで:940
タイプ組立式
耐荷重(kg)ハンガーバー10、フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×305×1080
直径×長さL(Φmm×mm)ハンガーバー:285×約30
組立時間約20-30分
フック寸法(mm)(上部)長さ約75×直径約15、(下部)長さ約55/木製こぼれ止め付属
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。
ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。
さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。
スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。
頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍
材質スチール、ポリプロピレン、TPR
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
材質(車輪)TPR
積載荷重(kg)60
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
用途浴室収納に
材質本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン
仕様水切りトレー付き
寸法(mm)115×80×20
質量(g)87
タイプ石けん皿
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター。カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。
仕様組立式●キャスター付
材質主材:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)
元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズPT1/2(40型)
メッキクロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルな丸型ステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状丸皿
材質FC150
仕様電磁調理器対応
シンプルな柄付きステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状丸皿
柄長さ(mm)90
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄(フッ素樹脂加工)
使いやすい鉄製調理器具。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。
材質鉄
質量(g)880
サイズ(cm)20
深さ(mm)90
寸法(cm)20.0×38.5×14
適合容量(L)1.6
底面の厚さ(mm)1.4
満水容量(L)2.3
寸法(Φcm)底:13
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)163
許容荷重(N[kgf])98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルな小判型ステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状楕円皿
MTI(エムテーアイ)ステーキ皿用のハンドルです。
材質鉄
アズワン品番64-9073-89
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質FC150
仕様電磁調理器対応
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
使いやすい鉄製調理器具。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。
材質鉄
底面の厚さ(mm)1.4
使いやすい鉄製調理器具。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。
材質鉄
深さ(mm)55
底面の厚さ(mm)1.6
機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
メッキクロームメッキ
使いやすい鉄製調理器具。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。
材質鉄
質量(g)1230
深さ(mm)80
寸法(cm)28.0×51.0×11.0
底面の厚さ(mm)1.4
満水容量(L)4.2
寸法(Φcm)底:17
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
目玉焼きやベーコン・フランスパンをミニフライパンで!。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。パンケーキ&フレンチトーストやお好み焼きにも。ガス火・オーブン・魚焼きグリルで使用可能。浅型なのでフライ返し(ターナー)やヘラで食材をひっくり返すのも簡単!!。調理後そのまま卓上へ個食に最適!!。熱伝導率が良く、保温性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることが出来ます。鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理出来ます。 使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。鋳物に比べて軽く、熱伝導率も良いので時短に繋がります!。職人技の「ヘラ絞り」 * 板厚1.4mmで丈夫!! * 鉄だから、安全長持ち。コゲつかせず、シャキッと仕上げるコツは充分に余熱してから油を入れ調理開始。サビを防ぐには、使いはじめは薄く食用油を塗って保管!。日本製
材質鉄(1.4mm)
表面処理ハードテンパー加工
持ち手ステンレス鋼(2.0)
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC150
仕様電磁調理器対応
材質鉄
材質FC150
質量(g)2000
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×18
TKG品番9-1863-1301
木台寸法(mm)360×200
TKG品番(2017)6-1660-1301
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質FC150
仕様電磁調理器対応
質量(g)1400
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×135×11
TKG品番9-1863-0601
木台寸法(mm)370×208
TKG品番(2017)6-1660-0601
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
材質鉄、木台:天然木
外径×高さH(Φmm×mm)130×22
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質FC150
関連キーワード
1
2
3
次へ